材質ナイロン
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径40
作動方式複動形
取付支持形式アイ形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径80
作動方式複動形
取付支持形式アイ形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径100
作動方式複動形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径63
作動方式複動形
取付支持形式アイ形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径50
作動方式複動形
取付支持形式アイ形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
使用荷重(t)0.35
基本使用荷重(t)0.035~0.35
使用荷重(kg)350
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動形
取付支持形式CC(アイ形)
内径(Φmm)80
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式CC(アイ形)
内径(Φmm)50
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
取付支持形式CC(アイ形)
内径(Φmm)63
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動形
取付支持形式CC(アイ形)
内径(Φmm)100
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式CC(アイ形)
内径(Φmm)40
クッションB(両側クッション付)
シリーズ10A-6
スイッチ数2
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6972-91
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6963-34
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
関連キーワード