カテゴリ

  • バッテリー・電装(94)
    • バッテリーテスター/点検用品(18)
    • ブースターケーブル(14)
    • バッテリー本体(43)
  • 物流用品(112)
    • 折りたたみ踏み台(2)
  • 電気材料(442)
    • 電気部品その他関連用品(16)
    • 電気工事用テストリード(9)
  • 空調・電設資材(1,015)
    • テレビ用ケーブル/アンテナ端子(9)
  • バイク部品(1,547)
    • バッテリーチェッカー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(6,349)
  • オフィス家具(4,975)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4,356)
  • 切削工具(2,390)
  • 日用品(2,361)
  • パソコン/周辺機器(2,322)
  • 自動車純正部品(2,028)
  • 安全標識(1,975)
  • 作業工具(1,520)
  • 科学研究・開発用品(1,461)
  • 制御機器(1,423)
  • 機構部品(1,193)
  • 安全保護具(845)
  • バイク純正部品(756)
  • 店舗什器・備品(721)
  • 測定用品(610)
  • 厨房用品(572)
  • 事務用品(546)
  • 配管・水廻り設備部材(498)
  • 医療(486)
  • 卓上消耗品(483)
  • 作業服(444)
  • 照明(407)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(406)
  • 船舶用品・漁業資材(364)
  • 電動工具(352)
  • 塗料(343)
  • 保管用品(334)
  • 学童・教育用品(305)
  • 研磨材(296)
  • トラック純正部品(280)
  • 清掃用品(266)
  • 食品・飲料(260)
  • 農業機械(253)
  • 家電(245)
  • メカニカル部品(243)
  • カー用品(197)
  • 建材・エクステリア(155)
  • 農業・園芸資材(155)
  • 溶接用品(149)
  • 建築金物(145)
  • 防災用品(129)
  • 接着剤・補修材(127)
  • 測量用品(土木/建設)(105)
  • 空圧工具(96)
  • 縫製用品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • 介護用品(88)
  • 自動車補修部品(78)
  • ヘルスケア(77)
  • はんだ関連・静電気対策用品(76)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 理美容(73)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(70)
  • スプレー・オイル・グリス(69)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
  • 洗剤・除去剤(64)
  • 整備工具・収納(63)
  • クリーンルーム用品(60)
  • 安全用品(58)
  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • 防犯用品(54)
  • 救急・衛生(54)
  • 自転車部品(50)
  • 洗車・清掃(36)
  • 梱包用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 住設機器(28)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 農具(21)
  • 測定関連サービス(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • テープ(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • マスク(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 手袋(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • タイヤ・足回り(5)
  • エンジン工具(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
すべてのカテゴリ

「cca」の検索結果

48,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCAブースターケーブル 三和自動車部品工業CCAブースターケーブル三和自動車部品工業(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
CCA-9-030 T.SIN(テイシン電機)CCA-9-030T.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
CCA-7-010 T.SIN(テイシン電機)CCA-7-010T.SIN(テイシン電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
CCA-K用 滑り止めキャップ 右 アルインコCCA-K用 滑り止めキャップ 右アルインコ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適用機種:CCA-K
CCA-K用 滑り止めキャップ 左 アルインコCCA-K用 滑り止めキャップ 左アルインコ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適用機種:CCA-K
自動車用バッテリーテスター(CCA) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用バッテリーテスター(CCA)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)質量(kg)0.8測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTCバッテリーCCAテスター用ロール紙JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC6721用
幅(mm)57長さ(m)9
(CCA2-)マニュアル トランスミッション CPT. MAZDA(マツダ)(CCA2-)マニュアル トランスミッション CPT.MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1台
当日出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
バッテリーCCAテスタープリンター付き JTCバッテリーCCAテスタープリンター付きJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA取扱説明書(6.65MB)計測方式インピーダンス方式
エンブレム  FUEL-INJECTION 68131-33G70-CCA スズキエンブレム FUEL-INJECTION 68131-33G70-CCAスズキ
609税込670
1個
3日以内出荷
エンブレム フレームカバー 68131-33G60-CCA スズキエンブレム フレームカバー 68131-33G60-CCAスズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
エンブレム  FUEL-INJECTION 68131-33G20-CCA スズキエンブレム FUEL-INJECTION 68131-33G20-CCAスズキ(1件のレビュー)
609税込670
1個
4日以内出荷
エンブレム フレームカバー 68131-33G10-CCA スズキエンブレム フレームカバー 68131-33G10-CCAスズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
CCA-015-M.5R152 NORCOMPCCA-015-M.5R152NORCOMP
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
極数15RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズCAMDENBOSS
4,980税込5,478
1個
7日以内出荷
シリーズCCA1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA3シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA3シリーズCAMDENBOSS
14,680税込16,148
1個
7日以内出荷
端子種別はんだIP等級IP68コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)250接合型プッシュプルボディ向きストレートシリーズCCA3材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズCAMDENBOSS
11,610税込12,771
1個
7日以内出荷
シリーズCCA2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
4,098税込4,508
1個
13日以内出荷
BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CCA-015-M.5R152 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CCA-015-M.5R152NORCOMP
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●シリーズ: MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷から48日以内出荷
BNCプラグからICクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, CCA-009-M02R152 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, CCA-009-M02R152NORCOMP
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●コンタクト材質: リン青銅●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ReadyPlate 55 KIT CCA ISO 9308 Merck(メルクミリポア)ReadyPlate 55 KIT CCA ISO 9308Merck(メルクミリポア)
52,999税込58,299
1個
16日以内出荷
アズワン品番62-8551-14
ReadyPlate 55 CCA ISO 9308 200PC Merck(メルクミリポア)ReadyPlate 55 CCA ISO 9308 200PCMerck(メルクミリポア)
66,199税込72,819
1個
16日以内出荷
アズワン品番62-8551-13
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA5 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA5 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD224CCA5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD224CCA6取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( H ) PC-GD224CCA4 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( H ) PC-GD224CCA4 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie Direct DA(H) PC-GD224CCA4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( H ) PC-GD247CCA4 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( H ) PC-GD247CCA4 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie Direct DA(H) PC-GD247CCA4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD234CCA7 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD234CCA7 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD234CCA7取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(151件のレビュー)
54税込59
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
Tank fairing 60308030000CCA KTMTank fairing 60308030000CCAKTM
88,980税込97,878
1個
31日以内出荷
同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
台車 CCA-1112A・1112S型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)台車 CCA-1112A・1112S型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。
コード260460アズワン品番65-0569-26
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
携帯ケース
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライOAチェア用ウレタンキャスターサンワサプライ(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(5個)
当日出荷
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80梱包数1個口(5個入×1セット)シャフト長さ(mm)26適合穴径(Φmm)11.12
...