こんなお得な商品も!
アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
仕様アルマイト加工、折りたたみ式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)160
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利
ケーブル3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(Φmm)35
1シート(10枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!。バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能。バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応。入庫車両バッテリーを車載のまま充電。目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 A。バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載。常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も。過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに
仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA
全長(mm)185
軸長(mm)48
全幅(mm)87
ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)
出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A
入力電圧(V)100~120(50/60Hz)
電源コード(m)(約)1.8
バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー
充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間
安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)
接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cm
バッテリー容量(Ah)対応:2~120
動作温度(℃)-10~40
充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用
保管温度(℃)-25~85
動作湿度(%RH)最大90
最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ストッカー、収納、ベンチ
材質アルミ
寸法(mm)前扉入口(一枚分)300×362
内寸(mm)700×378×390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×450×480
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
おなじみのしるこサンドをサクッと軽いクラッカーにしました。
保存環境常温
入数1セット(16個入)
1セット(80g×16個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
タイプ多人数用
鍵鍵なし
仕様完成品シリンダー錠:なし
付属品鏡、タオル掛、ハンガーパイプ、シリンダ錠なし
トラスコ品番520-8459
材質スチール
質量(kg)47.9
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)880
棚板数(枚)2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)812×466×1650
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
タイプ多人数用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品シリンダー錠:あり
付属品鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、シリンダ錠
トラスコ品番520-8467
材質スチール
質量(kg)52.8
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)880
棚板数(枚)4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)(248・539)×466×1650
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:801604。販売備考:ガラスの内側から貼るタイプです。ロゴ側に粘着があります。色[カラー]:ブラック/レッド/ホワイト。サイズ:40cm×11.5cm。型番:Logo Sticker。商品区分:ステッカー
色ブラック/レッド/ホワイト
区分ステッカー
型番LogoSticker
寸法(cm)40×11.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
92日以内出荷
関連キーワード