42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかい芯材に、さらさらした手触りのダブルラッセル生地を巻いたグリップ。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単。袋やバックをなどを掛けられる、便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中に姿勢を安定させます 仕様(取付可能シート)ヘッドレストポールが2本。ポール直径が25mm以下。ポールの間隔が300mm以下 ブラウン 質量(g)67 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ長さ(mm)230 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×390×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる
桁数12 材質本体、キー/ABS樹脂 電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用 機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
材質ビット:S2、ソケット:CR-V 全長(mm)130、ソケット:95 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1足
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.2μs。最大入力電流 = 200 mA。絶縁電圧 = 2500 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 100%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = MOCD。特殊機能 = 厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
5日以内出荷

仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり タイプ入力電流:DC チャンネル数2 機能(特殊機能)厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3.2μs 標準降下時間4.7μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)200 最大電流変換率(%)100 絶縁電圧(V)2500 ac
1箱(10個)
899 税込989
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 2P100A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 130%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.3 チャンネル数2 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3.2μs 標準降下時間4.7μs 出力デバイストランジスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(V)2500ac
1箱(5個)
969 税込1,066
5日以内出荷

パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A 質量(g)11 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6 インターフェースCPU:4線式シリアル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数1 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
8,750 税込9,625
9日以内出荷

仕様●最小電流伝送率:1●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性MOCD213M デバイスは、 2 つのモノリシックシリコンフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されている 2 つのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードで構成されています。表面実装可能な小型アウトラインプラスチックパッケージに収容されています。高密度用途に最適で、スルーボード実装が不要です。厳密に一致する電流伝達率 最小 BVCEO : 70 V 保証 MOCD207M 、 MOCD208M 最小 BVCEO : 30 V 保証 MOCD211M 、 MOCD213M 、 MOCD217M ロジックインター パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3.2μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(Vrms)2500ac(最小)
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


テグテックジャパンドリルラッシュ 交換ヘッド
エコ商品
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 形状セルフセンタリング形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。 適合チップAOMT06… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


三和電気計器補修用テストリード
エコ商品
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード 全長(m)約1.2 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
欠品中

PIXUSXK130 インクジェット複合機 XK130 Canon 動画あり
コストがお得!機能に納得!家族みんなで気軽に使えるプレミアムモデル。【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】。A4普通紙はモノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)、L判写真約10.0円(税込)と低ランニングコストを実現。写真も文書も気軽にプリントできます。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。【見やすく、使いやすい、4.3型タッチパネル】。大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【便利な機能】。置き場所や用途で選べる2WAY給紙、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6 外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142 エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) インク5色(独立インクタンク) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096 グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号23 155 012
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散
仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
翌日出荷

本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。 付属品アンチスキッド 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)アルミ合金(2000系) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。 付属品サークリップ 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
2,698 税込2,968
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。 付属品アンチスキッド 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(ケース)アルミ合金(2000系) 硬度HRC【ローラー】62~64 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーアガトンローラー
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)Dino-Lite Premier E AF
エコ商品
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi その他白色LED ライト8 灯、測定機能 付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド 質量(g)98 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20 ~ 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32 センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度VGA(640×480)、約30 万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

三和電気計器テストリード
エコ商品
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード 全長(m)約1.4 内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1 安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,898 税込6,488
当日出荷