63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
1セット(10個)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



未来工業ガス用CD管
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) オレンジ JIS規格JIS C8411
1巻(50m)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS オレンジ 材質(ストッパー)PC
1個ほか
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
オレンジ色(ライン黒)
1巻
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄 付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
34,980 税込38,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個ほか
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
1セット(10個)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
385 税込424
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)チョーチンリール
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820 仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等 トラスコ品番421-3041 質量(kg)9.2 高さ(mm)320 (折畳み時110)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷


日動電工配管サドル
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン 寸法B(mm)20
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など) 材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個 タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用 本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2 適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く 関連資料(1.53MB)
1パック(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)