カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
「cdq2b80-20dcmz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-20DCMZ-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-20DCMZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-20
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-20+5DCMZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQ2B80-20+30DCMZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B80-80+20DCMZ)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)80ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B80-20+80DCMZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)80
CD Series(CDQ2B80-20+25DCMZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B32-80+20DCMZ)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)80ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B80-5+20DCMZ)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B80-20+50DCMZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B50-80+20DCMZ)
SMC¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)80ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B40-80+20DCMZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)80ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-20+0DCMZ)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)0
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-30+20DCMZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-25+20DCMZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-20+20DCMZ)
SMC¥74,980税込¥82,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-20+10DCMZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DCMZ-~)
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CDQ2B80-10
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-30
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-20
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-20DCMZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B140-20
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-20
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DCMZ)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-20
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-20DCMZ)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-40
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-45
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-50DCMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB80)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵