チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式、複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログになります。(1.19MB)
オートスイッチ有無オートスイッチなし
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(F) ヘッド側インロー
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式
使用流体空気
リード線長さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)5
ストロークS1(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS1(mm)25
ストロークS2(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS1(mm)10
ストロークS2(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)20
ストロークS1(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)10
ストロークS1(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)5
ストロークS1(mm)5
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)5
ストロークS1(mm)5
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ