カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(124)
- 制御機器(84)
- 電気材料(72)
- メカニカル部品(36)
- 切削工具(28)
- 研磨材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 家電(21)
- 作業工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 測定用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- オフィス家具(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 電動工具(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(9)
- 事務用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 物流用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 医療(7)
- 作業服(7)
- 学童・教育用品(7)
- 清掃用品(6)
- 縫製用品(6)
- 日用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- テープ(4)
- 建築金物(4)
- 自転車部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 食品・飲料(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- エスコ(92)
- スリーピース(29)
- 三菱電機(13)
- TRUSCO(10)
- メル丸くん(10)
- ミヤコ自動車(9)
- 槌屋ヤック(9)
- DEUTSCH(8)
- AC[研磨材](8)
- タカハ機工(8)
- コクヨ(7)
- EATON(イートン)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- フジマック(6)
- タツタ電線(6)
- AMPHENOL(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ceー1」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
閉端接続端子 CE2
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥779税込¥8571箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
閉端接続端子 CE1
オーム電機¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(75件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421全長(mm)198質量(g)300タイプ手動式適合範囲CE1/CE2/CE5JIS規格非適合適合端子絶縁閉端子RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1箱(500本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2![クリアホルダー クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572748-220927-02.jpg)
クリアホルダー
クラウン[事務用品](60件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(100枚)ほか当日出荷再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。材質再生PP製サイズA4タテシート厚さ(mm)0.2グリーン購入法適合
レターケース LCEタイプ
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。サイズA4
スーパークリアチェスト 浅型(77mm)
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。用途書類、プリントや小物整理・デスクやプリンター横の収納にも最適です。
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)
コクヨ(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20シート)ほか当日出荷マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14坪量(g/m2)121ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
オートテーパー
ニチバン(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
プリンタを選ばないはかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(22枚)ほか当日出荷から12日以内出荷プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
チャック袋 透明
ハウスホールドジャパン¥149税込¥1641個(20枚)当日出荷から4日以内出荷しっかり密閉 Wジッパータイプ チャック袋。小物などの整理にご使用ください。低密度ポリエチレン/食品検査適合品材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04
...
























![クリアホルダー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572748-220927-02.jpg)