カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 油圧機器・油圧ホース(79)
- 物流用品(49)
- 切削工具(46)
- 農業機械(28)
- バイク部品(22)
- 建築金物(19)
- 研磨材(12)
- 制御機器(11)
- 測定用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(207)
- KITO(キトー)(45)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- イスカル(22)
- タンガロイ(18)
- 吉川化成(17)
- イチグチ(6)
- オーエッチ工業(6)
- 共立機巧(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- KITACO(5)
- マリンテック(5)
- CHINO(チノー)(4)
- 東日製作所(4)
- TRUSCO(3)
- フルーク(FLUKE)(3)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cf-100」の検索結果

チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥619税込¥6811本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
クラシックギター/フォークギター用ギグバッグ
KC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷CF-100 アコギ用ギグバック OOOタイプなどの小振りなアコースティックギターを収納 正面には、A4サイズまでの楽譜等を入れる大きめなサイズのポケットとピック等の収納に便利な小物入れ用ポケットがございます。タイプアコースティックギター/フォーク用
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
工事用プラスチックフェンス フェンス単品
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷工事の際の囲いフェンスとして最適です。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4色グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
充電式ファン
マキタ(6件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791台当日出荷小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整○
パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ
TOKIO(藤沢工業)¥7,598税込¥8,3581脚当日出荷から翌々日出荷指はさみ防止のシリンダ機能付です。仕様連結金具付材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り背もたれあり材質(座面)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合
ドライメットLF(t0.5)
オイレス工業(8件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
チューブ継手 メスストレート
BeHAUS¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
気化式送風機
日動工業¥73,980税込¥81,3781台当日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
EVAフォーム
サンペルカ(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚5日以内出荷から22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
クルーズフォーム箱入り
クルーズ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター質量(g)950ケース寸法(mm)W340×D300×H300
CSヤスリ
アルゴファイルジャパン¥459税込¥5051箱(10枚)当日出荷裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。カービングサンダーやテーパーブランクファイルに最適化された75×25mmの紙やすりです。強めのやすり掛けにも耐えるしっかりとした紙質で破れにくいのが特徴です。長さ(mm)75幅(mm)25全長(mm)75砥材アランダム
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
凍結済み蓄冷剤(保冷剤)
CoolFountain¥6,398税込¥7,0381箱(12個)3日以内出荷〇最良の保冷効果が得られるように厳選された材料を使用し、薄く設計された凍結タイプの畜冷剤で融解潜熱を利用し、氷よりも保冷能力が優れております。〇本製品の内容物は、有害な物質は一切含まれておりません。良質な水と食品添加物規格品の高分子ポリマーだけを使用しておりますので安全です。また、包装資材もすべて食品衛生法の適正基準内のものを使用しておりますので安心してご使用頂けます。〇自社冷凍設備にてゆっくり時間をかけて凍結を行っております。〇他社では珍しい凍結済みの商品になりますので、届いて直ぐに使用する事ができます。
CFカード1000倍速
TRANSCEND(トランセンド)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷から13日以内出荷最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
トーチカバーファスナー付き
柏田製作所¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から22日以内出荷国産なめし革使用用途溶接用トーチの保護材質本体:国産牛床革、ファスナー:金属RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみイス ブラウン
TKG¥59,980税込¥65,9781個(6脚)4日以内出荷TKG品番9-2488-0301座高(mm)420材質座部:ビニールシート・脚部:Φ19クロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×710
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
セラミックフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181箱(10個)当日出荷強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
フルメタルメスストレート
AirTAC¥229税込¥2521個4日以内出荷から11日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュボールカゴ(箱型)フレーム
MIKASA (ミカサ)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷メッシュボールカゴフレームのみ材質アルミ質量(kg)約5.16(セット質量)色シルバー寸法(cm)64×64×104入数(個)15~20(バレーボール)
継手キット
NACHI(不二越)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷形状フランジ管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18適合ポンプPVS-0B-8接続ねじ種類G×Rc
ガススプリング YCFタイプ
ユーエイキャスター¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
スーパーF2石材用
富士¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)当日出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。トラスコ品番430-5964粒度#24厚さ(mm)6砥材GC砥粒GCフランジ内径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15周速度(m/min)(50/60Hz)4300適合ホイール内径24mm
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)
BLACK BOX¥259,800税込¥285,7801式6日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2BインターフェースUSB、RS-232解像度最大-1920×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長20kmオーディオ双方向オーディオ
...