スーパーF2石材用

スーパーF2石材用 - 富士

はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。

トラスコ品番
430-5964
粒度
#24
厚さ(mm)
6
砥材
GC
砥粒
GC
フランジ内径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
周速度(m/min)(50/60Hz)
4300
適合ホイール
内径24mm
内容量
1箱(25枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516828CF1006GC24MF
¥8,900
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする