カテゴリ
- バイク部品(8)
- 農業機械(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「cf-v8」の検索結果

平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980税込¥16,4781巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
フジキン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
BRAKING SZ11FID
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用
CM・BGMプレーヤー
TOA¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4色ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷純正エアクリーナーBOX専用品。 乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。 DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。 乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
キョウカフロントフォークスプリングK7,K9
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!主な適合車種アドレスV125/G(K7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
BRAKING SZ11FI
BRAKING¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!適合車種ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥7,698税込¥8,4681セット4日以内出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
FLATドリブンフェイスTYPE1/V125
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
ウインドシールドRS
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。 ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷備考M8規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.18、BSA-400 オプション8 (畝間散布装置5連)部品_No.10、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.14、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.4A、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.60など
デンジクラッチ
BIGM(丸山製作所)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷規格MA-150部品名称デンジクラツチ図解NoMSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.51、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
6カクボルト M8X35
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M8X35-7T部品名称6カクボルト M8X35図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.11、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.20、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.16、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.33、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.11、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.29、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.17、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22など
コードクランプ NO4
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格P990540-0000図解NoMLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、SSA-V600C-1 キャビン(2)部品_No.21、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.35、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.21、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハイカンクミタテ部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.40、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ ヤクエキハイカン部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.58など
オイルシールケース
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷部品名称オイルシールケース図解NoMS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.21、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21
デンジクラッチ
BIGM(丸山製作所)¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷部品名称デンジクラツチ図解NoBSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.4、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.4、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.14、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、SSA-Z601VT 動力噴霧機1部品_No.2など
MS415(MSA-RV)クミタテ
BIGM(丸山製作所)¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷規格PS415(MSA-RV)-0部品名称MS415(MSA-RV)クミタテ図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.1、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格8.6X23XT4図解NoMSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.26、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.75、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.26、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.24、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51など
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)
フジキン¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)
フジキン¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)