「cf型傾斜コントロールボックス」の検索結果
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
材質(カバー)アルミ板A1100P
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
操作部形状バット状レバー
電流容量3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6