カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 物流用品(14)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf002g」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
幅(mm)439質量(kg)3.8高さ(mm)602タイプ床置き奥行(mm)261羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)240風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330給電方式充電式
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)パワーリレー G2RLAratas(旧:omron)(14件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から101日以内出荷
オイル交換フルSET       K-PIT KITACOオイル交換フルSET K-PITKITACO(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップサンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)62管接続口径G1/8寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2寸法Y(mm)14内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
G6RN omron(オムロン)G6RNomron(オムロン)
549税込604
1個
翌日出荷から80日以内出荷
高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
G6RN omron(オムロン)G6RNomron(オムロン)
579税込637
1個
翌日出荷から80日以内出荷
高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
G6DN omron(オムロン)G6DNomron(オムロン)
599税込659
1個
翌日出荷から70日以内出荷
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)RDS01リプロディスク 162/34/56DAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1個
欠品中
SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325 サンドビック突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・鋳鉄加工用。材種4325
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320) サンドビックコロカット1・2 突切り加工用チップ(320)サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z8Nikon(ニコン)
549,800税込604,780
1個
4日以内出荷
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷
用途突切り加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
イエローホープ (トマト) カネコ種苗イエローホープ (トマト)カネコ種苗
22,980税込25,278
1個(1000粒)
7日以内出荷
鮮やかな黄色の中玉トマトです。 食味がよく、店持ちにも優れます。 平均一果重40~45g位によく揃います。 葉かび病(Cf-9)、萎凋病レース2、半身萎凋病、ToMV(Tm-2a2)に対して安定した耐病性を示します。 草勢は強く、スタミナがあります。 1花房当たり8~12果程度です。
栽培の要点過剰な元肥や追肥は、果実の過肥大やすじ腐れ果の発生につながりますので注意します。
ロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤー ロジパックロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤーロジパック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
あなたが作ったWAVEファイル 音出し・演奏できます!。<製品特長>。・CFカードに記録したWAVE/MP3ファイルを再生するプレーヤーです。・効果音・ミュージック・メッセージ等の再生に御使用下さい。テーブル機能にて複数ファイル再生可能。・多彩な再生動作機能を持っているので、様々な用途に使用できます。メディアカードにお客様の再生したい音源(WAVE/MP3ファイルなど)を設定ファイルと一緒に書込むことで簡単に再生することができます。専用ソフトウェアは不要でメディアカードリーダーとWindowsパソコンがあれば簡単に設定を編集することができます。様々な制御方法。お客さまの用途に合わせてお選びいただける、製品ラインナップを実現!。標準品のパラレル入力には、3つの制御モードをご用意しております。さらにオプション品では、RS-232C、RS-422/485、USB制御のいずれかによる外部制御が可能です。※詳細は取扱説明書をご確認下さい。
用途▼商品への組込。・家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン用品など)。・生活雑貨(玩具、置物、インテリア製品など)。・住宅設備(給湯器、インターフォン、介護福祉機器など)。・美術作品(記念碑、記念品、芸術作品、番組制作など)。▼システム(設備)への組込。・警備設備(警報システム、設定管理ガイドなど)。・機械設備(農機具、工作機械、プラント、自動搬送機)。・施設設備(駐車場、発券機、回収機、自販機、案内板、掲示板)。・交通設備(昇降機、ゴンドラ、アトラクション、ホームドアなど)。▼用途。・音声ガイド/作業指示/ナビゲーション。・注意/警告/サイレン。・報告/通知。・外国語(指導/学習/説明)。・効果音/チャイム/音楽。・プレゼンテーション。・集客(展示会/集会)。・差別化/類似音回避仕様【サンプルサイズ】WAVE: 16/8 bit電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×60(突起物を除く)対応メディアCFカード 64/128/256/512M/1/2Gフォーマット形式メディアフォーマット:FATサンプルレートWAVE: 44.1/22.05/11.025/8kHz対応ファイルWAVE、MP3音声出力2ch500mW/8Ω/15V
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタマトメBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
備考6フクム規格W35.85部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.9、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MSV313-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.9、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.8、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
8日以内出荷
規格ナベ1シユM5X10図解NoMDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.32、MSA415R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.2、DK-J60T 本体部品 タツピンネジ(+)_No.36、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.2、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.22、G-5S 535J 送風機部品 タツピンネジ(+)_No.33、MLS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MD575T本体部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.3、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.7、MLS415R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.2、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MSA415R4C(8.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MD3010M 羽根車部品_No.72、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.68、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70など
ノズルザササエダイCP BIGM(丸山製作所)ノズルザササエダイCPBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
トラスタツピンネジ BIGM(丸山製作所)トラスタツピンネジBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
8日以内出荷
部品名称トラスタツピンネジ図解NoMS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.52、MSA413R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.52、DB233 2G 本体部品_No.52、MS415R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.52、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.52、MB249G 本体部品_No.52、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.52、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.52、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.52、GKB2402EL エンジン リコイルスタータ部品_No.52、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.52、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.52、MS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.52、MS615R4CF(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.52、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.52など
ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)ヘイコウキーBIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
8日以内出荷
規格6X6X36リヨウカク図解NoSPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.35、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.6、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.78、BSA-420JDS 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JAS 動力噴霧機3 (MS620S)部品_No.2、BSA-420JES 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、BSA-410 動力噴霧機部品_No.70など
ハキダシホースA BIGM(丸山製作所)ハキダシホースABIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
部品名称ハキダシホースA図解NoMS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.85、MSA613R2T-2K RCソウチ部品_No.85、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.85、MS511R2-M 調圧装置部品_No.85、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.85、MS511R2-M フレーム部品_No.85、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.85、GKB2203L 付属品部品_No.85、MB267MKM 付属品部品_No.85、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.85、GKB2403U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.85、MS410R2-M ホースリール部品_No.85、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.85、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.85、DB26D-C 2G 本体部品_No.85など
ボールコック G1/4(サキ) BIGM(丸山製作所)ボールコック G1/4(サキ)BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
備考62フクム規格PF1/47944部品名称ボールコツク G1/4(サキ)図解NoMSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.63、IS235 本体部品_No.63、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.63、BSD-6010LTP 関節部品_No.63、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.63、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.63、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.63、MB327UT 付属品部品_No.63、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.63、DB261L ギヤケース部品_No.63、MS415R4CF(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.63、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.63、MS515R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.63、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.63など
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
8日以内出荷
規格M12B17H11部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.57、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.31、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.13、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.49、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.13、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.57、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4CS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30など
キシヤクカップマーク BIGM(丸山製作所)キシヤクカップマークBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
8日以内出荷
部品名称キシヤクカツプマーク図解NoMSA413R2T-K-1 カバー組立部品_No.40、DB261B 本体部品_No.40、MB250HU エンジン ラベル、ツール部品_No.40、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.40、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.40、GKB2403G 本体部品_No.40、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.40、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.40、MB260U 付属品部品_No.40、MSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.40、MLSA415R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.40、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウミッション部品_No.40、MB200-1G ギヤケース部品_No.40、MS410RCL-K フレーム部品_No.40、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.40、MSA513R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.40など
Cガタトメワ アナヨウ 28 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ アナヨウ 28BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
8日以内出荷
仕様アナヨウ28図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
メインジェット BIGM(丸山製作所)メインジェットBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
図解NoMS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.35、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、MLS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MSV415R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.35、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.35、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35など
パイプウケカナグ BIGM(丸山製作所)パイプウケカナグBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
部品名称パイプウケカナグ図解NoMS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.37、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.38、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.40、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.1、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.34、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.37、MS513R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.34、MS450EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.2、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.3、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.1、MSA513R3-M チョウアツベンなど
チヨウセイカナグB BIGM(丸山製作所)チヨウセイカナグBBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
部品名称チヨウセイカナグB図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.78、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、GKB2400GT エンジン リコイルスタータ部品_No.78、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.78、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.78、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.78、GKB2203G 付属品部品_No.78、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.78、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、MB260U ギヤケース部品_No.78、MS615R4CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.78、KM26 2G 本体部品_No.78、DB261B 本体部品_No.78、MS515MC-1(50HZ) ハリマークなど
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M10X25(SM)図解NoDB26D-C B ギヤケース部品_No.17、G-4S 希望付属品-1部品 6カクボルトWSW_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.29、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、GKBS2602 付属品部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.29、MB260G 付属品部品_No.17、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.17、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.17、GKB2200GT 付属品部品_No.17、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.17、MB320L ギヤケース部品_No.17、GKB2401EL 付属品部品_No.17、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.55、GKB2400UT 付属品部品_No.17、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.17、MB200-1U ギヤケース部品_No.17など