カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • 物流用品(56)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「cf10-1-a」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • センサー付スイッチ エスコ

    センサー付スイッチ

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    スイッチは切・自動・連続入の3パターンで切替できます。人が近付くと自動で点灯します。
    寸法(mm)70×45×120質量(kg)0.116定格1.2A・AC100V
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
    形状球面外輪シールシール付
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    663税込729
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
    形状球面外輪シールシール無
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    709税込780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ローラ BIGM(丸山製作所)

    ローラ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
  • G6DN omron(オムロン)

    G6DN

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
    質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
  • RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)

    RDS01リプロディスク 162/34/56

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • レバー セレクト (1A66) MAZDA(マツダ)

    レバー セレクト (1A66)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    6,545税込7,200
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ソウシンキブラケット BIGM(丸山製作所)

    ソウシンキブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    部品名称ソウシンキブラケツト図解NoMSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.13、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.15、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.1、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.1、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.13、MS515R4CFS-1(10) オプション部品_No.13、MLS415R4CF(10) オプション1部品_No.1、MSV615R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.31、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17など
  • チヨウアツベンベンザ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    規格10X20X6.5部品名称チヨウアツベンベンザ図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.33、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS153EMK 調圧装置部品_No.34、MSA413R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MSA413R3-K-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GKSL3315 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.34、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MSV413B-K 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    材質樹脂(シボ加工)成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
  • チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)

    チユウユコウフタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    備考6フクム規格W35.85部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.9、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MSV313-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.9、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.8、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    10,475税込11,523
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
  • キユウスイベンカラー 6X8.5X11 BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンカラー 6X8.5X11

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    規格6X8.5X11部品名称キユウスイベンカラー 6X8.5X11図解NoMS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.47、MS154EA-K 本体部品_No.40、MSV313B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.46、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー 6X8.5X11_No.42、MS310ESL-3K 動力噴霧機部品_No.48、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.16、MS154 -A 本体部品_No.40、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.42、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.48、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.28、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.41、SD30-6 本体部品_No.39、MS154EA-M 本体部品_No.40など
  • グリスカップ BIGM(丸山製作所)

    グリスカップ

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    仕様G1/8X20規格PF1/8X20図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.8、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.11、GKSL3301-M ドラムクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.4、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.4、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.6、GKSL3300-K フレーム部品_No.4、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.8、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.11、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.4、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.9、MSC1-102D 巻取機部品_No.7、GKSL3303 フレーム部品_No.4、MSV313B-M フレーム部品_No.4、MS410R2-M ホースリール部品_No.11など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    備考2012年12月~部品名称ガイド図解NoMSA755DR6S-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MSA755DR6S-Y(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS615R4CF(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MSA415R4C-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.1Aなど
  • ホジユウデンキツト(R8C) BIGM(丸山製作所)

    ホジユウデンキツト(R8C)

    BIGM(丸山製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    備考2~20フクムブザー(キースイッチ忘レ防止機能)付用2018年11月~規格415R8C-RVヨウ部品名称ホジユウデンキツト(R8C)図解NoMSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.1A、MS415R8CF-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.1A、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.1A、MSA415R8C-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.1A
  • A4 溝入れインサート A4C-R-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-R-CF

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
    勝手コーナーR(mm)0.2
  • チエーンハリ BIGM(丸山製作所)

    チエーンハリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 チエーンハリ_No.32A、MSC1-104L-GH ソウコウブクミタテ部品 チエーンハリ_No.39、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 チエーンハリ_No.62A、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 チエーンハリ_No.62A、MLSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MLS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 チエーンハリ_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 チエーンハリ_No.32A、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28
  • ジク BIGM(丸山製作所)

    ジク

    BIGM(丸山製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジク図解NoMS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.12
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    規格80.5A2X52A1部品名称Vプーリ図解NoMS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3A、MLS415R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MLS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.3、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3A、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.29、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3A、MS415R4CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.4、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS415R8CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA415R4CS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3A、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.3Aなど
  • コマーシヤルベアリング BIGM(丸山製作所)

    コマーシヤルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格20X35X12.3図解NoMSA415R4CS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.58、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.5、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10A、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3315-1 走行装置部品_No.9、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MLSL3315 走行装置部品_No.10、MS415R4CFS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 コマーシヤルベアリング_No.6、MSV515SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10A、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.コマーシヤルベアリングなど
  • ローラマトメ BIGM(丸山製作所)

    ローラマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    備考~2019年12月部品名称ローラマトメ図解NoMS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) オプション(1)部品_No.25、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.39A、MSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.39、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.39A、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.26、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.39A、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.39A、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.26など
  • スプロケツト BIGM(丸山製作所)

    スプロケツト

    BIGM(丸山製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    規格RS35-32T部品名称スプロケツト図解NoMSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MS415R4CF-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.9、MS615R4CF-RV(11.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.10、MSA515R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MSA613R3-K-A オクリダシクミタテ部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MSA615R4C(11.5) オクリダシクミタテ部品_No.8、MS653DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.9、MS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MS515R4CFS-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-125(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MS415R8CGF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8など
  • ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X17リヨウカク部品名称ヘイコウキー図解NoMSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.28、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.29、MSA415R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.15、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.21、MRS30HS-130 HST部品_No.45、MSA415R8CG-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.40A、MSA515R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MS615R4CF-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.47、MS415R8CGF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.46など
  • ヘイコウキー 5X5X27 リヨウカク BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 5X5X27 リヨウカク

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X27リヨウカク部品名称ヘイコウキー 5X5X27 リヨウカク図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.17、MSA515R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 8.5 マキトリキコウクミタテ部品_No.50A、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.45A、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.17、MSA415R8CG-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、MS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.17、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.17、MSA415R8C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.4など
  • 6カクボルト(+)W BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)W

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(M)部品名称6カクボルト(+)W図解NoMS515R4CF-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.7、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.35、MSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.8、MS413R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.8、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースオクリダシソウチ部品_No.8、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.8、MSA415R4CS-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.7、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.7、MS515R4CS-1(10)アワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A 送り出し装置部品_No.8、MS515R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.7など
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M6規格M66カク1シユ図解NoMSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV313B-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.46、MRS30H-130 ハンドル部品_No.44、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.46、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.11、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.12、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV413B-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11など
  • フユーエルタンクASSY BIGM(丸山製作所)

    フユーエルタンクASSY

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    備考2,3フクム部品名称フユーエルタンクASSY図解NoMS415EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MSV413R2L(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MSV515SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MSV413L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MGW620 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.21、MSA515R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、HNJ-72 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MS413EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MLS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称6カクボルト(+)SW図解NoSSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.10、MSA515R4C(10) カバークミタテ部品_No.13、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.9、BSM-1550L-22AU 調圧モータ部品_No.9、MS413R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MKF-265H ギヤケース部品_No.24、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.15、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.12、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.12、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.6、MKF-266 ギヤケース部品_No.24、MSA413R4C 10 カバークミタテ部品_No.13A、MSA513R4C 10 カバークミタテ部品_No.13A、MS615R4CF(13) カバークミタテ部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.10など
  • コントロールパネルASSY BIGM(丸山製作所)

    コントロールパネルASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格2~9フクム図解NoMS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.1、GSL204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 コントロールパネルASSY_No.1、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.1、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MRS60H-350 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネルなど