「cf12-1b」の検索結果
タイプCF-B
シールシールなし
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプCF-BUU
シールシール付き
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプシール付
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプシール無
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプNUCF-BR
シールシールド形
材質炭素鋼製
形状球面外輪
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能
付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス
幅(mm)665~715
質量(kg)28.5
色黒
直径(Φmm)720(ホイールベース)
高さ(mm)1280~1350
タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム
奥行(mm)720
長さ(cm)85(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
肩幅(cm)54(背もたれ)
ホイール65mmPUカバーホイール
高さ(cm)134(最大/椅子)
座高(mm)430-550
材質(座面)PVCレザー
素材EverSoftTM理念ファブリック
材質(背)PVCレザー
各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852
リクライニング90~165°
ハンガーなし
ランバーサポート内蔵型4方向可動
色(座面)黒
色(背面)黒
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-FBR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-FBUUR
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-B
シールシール形
材質炭素鋼製
形状円筒外輪
規格M8X65X22
部品名称6カクボルト M8X65X22
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.10、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.6、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.12、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.19、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.9、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.6、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.8、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 ジクウケAマトメ_No.10、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.10、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.10、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.9、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.8、GS28MX ドウムクミタテ部品 ジクウケAマトメ_No.6、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷