カテゴリ
- 切削工具(14)
- 制御機器(3)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf12-24」の検索結果

CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄保護等級IP66設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式ねじ止め(カバー式)
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。材質ボディ:ステンレス色シルバー保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式ねじ止め(カバー式)取付基板鉄1.6mm
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-78特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
パーティクルモニター
アズワン¥104,700~税込¥115,170~1個当日出荷から翌々日出荷工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
トレー&クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401台当日出荷適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリング
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称バルブスプリング図解NoMFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.11、MSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.24、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415EW-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など