「cf16m-a」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質ステンレス鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ソウシンキブラケット
部品名称ソウシンキブラケツト 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoMSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.13、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.15、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.1、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.1、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.13、MS515R4CFS-1(10) オプション部品_No.13、MLS415R4CF(10) オプション1部品_No.1、MSV615R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.31、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:16●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4844 アズワン品番65-7458-32
1巻(25m)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:16●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:79 Ω/km●コード番号:185-4860 アズワン品番65-7459-68
1巻(25m)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツカアーム
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.3MB) 図解NoGKSL3300-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MS315EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MS315EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS313CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MSW1110-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.16、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MMB-101 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.17、MS415CA エンジン シリンダブロックなど
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フアン
部品名称フアン 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 図解NoMSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.16、MS515R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MRS60-301 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.16、MS413ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415CA エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフトなど
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
1個
999 税込1,099
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ヨリモドシクミタテ
規格G1/2-90 部品名称ヨリモドシクミタテ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.09MB) 図解NoMS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.12、MSV613-M-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.37、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.35、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.35、MSA755DR6S-K(13) ドウフンクミツケ部品_No.14、MS615R4CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.14、MSV613R2-K-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.35、MSA753DR6S-3K 動噴組付部品_No.12、MS753DR6T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.12、MSA615R8CG-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.37、MS753DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MS615R8CGF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.35など
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷