カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 切削工具(39)
  • 物流用品(22)
  • 農業機械(7)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf200」の検索結果

316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 複写タイプ

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
    用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業)

    カーファン DC24V車用 強力涼風

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • フック 亜鉛製 光

    フック 亜鉛製

    光(3件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよいフックです。
    用途工場内設備・各種施設。付属品ビス2本材質亜鉛吊下荷重N(kgf)68.6(7)
  • エアークッションフィルム 200×200mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×200mm

    アスウィル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • 住設機器用フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーコンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • ソケットアダプター INAX(LIXIL)

    ソケットアダプター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ソケットタイプの便器に対応できる部材(フランジ)です。 リトイレ便器と合せればほとんどの便器の交換ができます。
  • 消臭フィルター ACF-200 山本光学

    消臭フィルター ACF-200

    山本光学
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
    トラスコ品番851-3435質量(g)10
  • ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
    用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 住設機器用フルカラースイッチ Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイトタイプスイッチB定格15A300V回路方式片切
  • 液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター 前田シェルサービス

    液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター

    前田シェルサービス
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
    用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機容量(g)捕集容量:300最高温度(℃)50最高圧力(MPa)1.2使用流体水・油
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSヤスリ アルゴファイルジャパン

    CSヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    ¥459税込¥505
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。カービングサンダーやテーパーブランクファイルに最適化された75×25mmの紙やすりです。強めのやすり掛けにも耐えるしっかりとした紙質で破れにくいのが特徴です。
    長さ(mm)75幅(mm)25全長(mm)75砥材アランダム
  • クッション封筒(アルミフィルム) TRUSCO

    クッション封筒(アルミフィルム)

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
    用途家電部品、機械部品、建築部品など各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。材質表:アルミフィルム、内:低密度ポリエチレン(LLDPE)構造3層タイプ
  • クルーズフォーム(詰め替え用) クルーズ

    クルーズフォーム(詰め替え用)

    クルーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)550ケース寸法(mm)W270×D270×H300
  • 気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-200I-OZ用部品

    日動工業
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製) TRUSCO

    OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質非磁性ステンレスSUS304精度等級F2級
  • 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付) 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)

    前田シェルサービス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
  • セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    ¥3,320税込¥3,652
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 新毛筆 高級筆ペン カーボン筆ペン プラチナ万年筆

    新毛筆 高級筆ペン カーボン筆ペン

    プラチナ万年筆
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプ色ブラック質量(g)16.3使用チップSTF-800C対応インクタンク/カートリッジSPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 円筒スリーブ サンドビック

    円筒スリーブ

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用オプション

    前田シェルサービス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。
    トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
  • マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用オプション

    前田シェルサービス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。
    トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
  • スチール スペーサー(中空) 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空)

    廣杉計器
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)ねじ径M2用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーション

    NEWネックツインファン

    ヒロ・コーポレーション
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(24個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
    用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
  • ガススプリング(YCFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YCFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りリング TDXCF タンガロイ

    面取りリング TDXCF

    タンガロイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
    用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35車輪取付幅(mm)56
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000Eシリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンボ ピュア キャット 日本ペットフード

    コンボ ピュア キャット

    日本ペットフード
    ¥499税込¥549
    1袋(100g×2袋)
    7日以内出荷
    素材、本物にこだわり抜いた、混じりっけないピュアなおいしさ。気になる添加物は取り除き、本物を追求したブランド。着色料・香料・保存料無添加。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(含有量0.08%:標準値)。尿pHを弱酸性に調整し、ストルバイト結石に配慮。おさかなの旨みたっぷりのパウダーを贅沢に使用したまぐろ味粒。驚きのおいしさを実現しました。素材そのまま、栄養も損なわれない国産鶏肉フリーズドライと体にやさしい減塩小魚の本物にこだわり抜いたトッピング。オレイン酸を多く含み、クセがなく素材の旨みを引き出すオリーブの恵みピュアオイル。環境にもピュア。植物由来のフィルムを一部使うことでCo2の排出削減に貢献。小分け2パック入り。成猫用総合栄養食。
    用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値)種類フレーバー:まぐろ味 鶏肉・小魚添え内容量(g)200対象動物成猫用 1歳以上
  • デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) ブラックボックス

    デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)

    ブラックボックス
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
  • CF(コンパクトフラッシュ)カード azbil(旧:山武)

    CF(コンパクトフラッシュ)カード

    azbil(旧:山武)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷