カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 農業機械(20)
  • 家電(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cf55」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト(3件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷から4日以内出荷
透明ポケット フタつき コレクト透明ポケット フタつきコレクト(2件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷から翌々日出荷
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンフィルター YAMAZEN(山善)クリーンフィルターYAMAZEN(山善)
2,690税込2,959
1個
欠品中
MCナイロンフラットアイドラー MCF MIYOSHI(小西製作所)MCナイロンフラットアイドラー MCFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
ワイド粘着ポケット A5 コレクトワイド粘着ポケット A5コレクト
559税込615
1冊(20枚)
翌々日出荷
裏面に幅広粘着のりつきポケット
仕様●リップ:2mm●A5判E型材質OPP製寸法(mm)横153×縦215RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ用レンズフロントキャップ SONY交換レンズ用レンズフロントキャップSONY
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソニーロゴ入りのレンズフロントキャップ。
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
27,980税込30,778
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
13,980税込15,378特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M5用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみチェア コンフォート ウォークスツール折りたたみチェア コンフォートウォークスツール
19,980税込21,978
1脚
当日出荷
脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。付属品収納バッグ材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
フローリングのキズ防止材 ソーゴフローリングのキズ防止材ソーゴ(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スベリがよくなり、家具の移動が楽になります。 家具の移動により生じる、フローリングへの傷つきを和らげます。 机、イスなどを動かす時のキズやイヤな音を防ぎます。 エラストマー部分は緩衝性に優れているため振動・衝撃などを吸収します。
用途家具やイス等の脚のキャップに材質エラストマー樹脂、ウール60%、特殊フェルト
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト
399税込439
1冊(20枚)
翌々日出荷
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
材質OPP製RoHS指令(10物質対応)対応
クレフィットスノーブレード PIAAクレフィットスノーブレードPIAA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
メーター セット (1ACF) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ACF)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(96911)ボデイ,コンソール ニッサン(96911)ボデイ,コンソールニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(68260)リツド,クラスター ニッサン(68260)リツド,クラスターニッサン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(68924)ポケツト,コンソール リヤー ニッサン(68924)ポケツト,コンソール リヤーニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
チェア 座椅子 サンワダイレクトチェア 座椅子サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
非常にコンパクトなサイズ。折りたたみができるので、狭いところに収納可能。背もたれは6段階でリクライニングが可能。
仕様個口数:1個口材質スチール、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約420高さ(mm)背もたれ:約470キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし機能背もたれ:リクライニング、本体:折りたたみ式形態出荷形態:組立出荷座面高さ(mm)約120、最大:約120材質(座面)ウレタン座面厚(mm)約120傾斜角度(°)約180入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×340生地カテゴリー座椅子
戸当りスペーサー TOEX(LIXIL)戸当りスペーサーTOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015武蔵オイルシール工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550 KEMETKEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
欠品中
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 MP5015武蔵オイルシール工業
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
加湿器用 クリーンフィルター 抗菌カートリッジ (1セット入り) YAMAZEN(山善)加湿器用 クリーンフィルター 抗菌カートリッジ (1セット入り)YAMAZEN(山善)
879税込967
1セット
当日出荷
クリーンフィルター(MZ-CF55)と抗菌カートリッジ(MZ-KC55)の1セット。
用途水アカ、白粉の付着を軽減し水槽内の雑菌繁殖を抑える。適合機種MZ-D55、MZH-A55、MZH-A551、MZH-A552質量(g)クリーンフィルター:100、抗菌カートリッジ:40交換目安1日約8時間の運転で約半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンフィルター:75×75×81、抗菌カートリッジ:91×91×12
ALC10A181CF550 KEMETALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータブクミ KITO(キトー)ロータブクミKITO(キトー)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ キャスター脚 ツイル オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ ソロタイプ キャスター脚 ツイルオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24