カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「cf70」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム折りたたみ椅子 CF70-MS サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF70-MSサンケイ
7,898税込8,688
1脚ほか
当日出荷から3日以内出荷
「誰にでも使いやすいデザイン」を追求した、アルミフレーム折りたたみ椅子。 2.5kgと軽量で、背は持ち手が大きく空いており、女性でも軽々取扱いが可能です。 他にも荷物掛けフックや連結機能、脚端パーツなど、便利な機能を標準装備しております。 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)453×490×760材質(フレーム)22.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)ナイロン樹脂成型品色(本体)ブラック材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合スタッキング可能連結可否可能
分別ペール CF70 (再生樹脂タイプ/70L)用フタ Aron(アロン化成)分別ペール CF70 (再生樹脂タイプ/70L)用フタAron(アロン化成)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)320エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
分別ペール CF70 (再生樹脂タイプ/70L)本体のみ Aron(アロン化成)分別ペール CF70 (再生樹脂タイプ/70L)本体のみAron(アロン化成)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
容量(L)70トラスコ品番469-8363材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)3高さ(mm)633種類分別用奥行(mm)552間口(mm)320色(本体)オフホワイトフタの種類オープン式商品タイプ本体
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(6:1)デンカエレクトロン(12件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500特性強絶縁性、防滴
クリーンフィルタースリー ダイアン・サービスクリーンフィルタースリーダイアン・サービス
1,698税込1,868
1袋(2枚)
当日出荷
チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。
仕様初期~5PA効率(%)48%
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト
199税込219
1冊
当日出荷から7日以内出荷
トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様TRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
21,980税込24,178
1パック(5枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
バスケットボール7号  検定球 MIKASA (ミカサ)バスケットボール7号 検定球MIKASA (ミカサ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安価な検定球です。
材質人口皮革ブラウン質量(g)567~650円周(mm)749~780
成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研成形ベローズ(片回転フランジ)入江工研
29,980税込32,978
1個
当日出荷から78日以内出荷
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ TOKIO(藤沢工業)パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプTOKIO(藤沢工業)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1脚
当日出荷
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
固定ブランクフランジ ICFシリーズ アズワン固定ブランクフランジ ICFシリーズアズワン
5,560税込6,116特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
チャックフランジ ユキワ精工チャックフランジユキワ精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
透明ポケット フタつき コレクト透明ポケット フタつきコレクト
249税込274
1冊
4日以内出荷
変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン変換フランジ NW-ICFシリーズアズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ TOKIO(藤沢工業)パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプTOKIO(藤沢工業)
13,980税込15,378
1脚
翌々日出荷
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付トラスコ品番298-5209材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430グリーン購入法適合
46- 70mm 万能クランプ(10個) エスコ46- 70mm 万能クランプ(10個)エスコ
4,160税込4,576
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)46~70入数10個
変換フランジ ゼロレングス アズワン変換フランジ ゼロレングスアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
22,980税込25,278
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
カラーホルダー エスコカラーホルダーエスコ
700税込770
1パック(4冊)
翌日出荷
A4判。4分割の見出し付なので、分類に便利です。見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダー。
カラーサイズA4
ICF 変換クロス 2面回転 コスモテックICF 変換クロス 2面回転コスモテック
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
再生材使用使用
CFカップ 70- 80 身 cottaCFカップ 70- 80 身cotta
32,980税込36,278
1枚(3000枚)
4日以内出荷
材質CF/PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径70×39
コーナー立面45° 因幡電工コーナー立面45°因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PVC種類ウォールコーナー寸法D(mm)26
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
CFカップ 70-110 蓋PET cottaCFカップ 70-110 蓋PETcotta
24,980税込27,478
1枚(3000枚)
4日以内出荷
材質A-PET寸法(Φ×mm)外寸:直径72×5
CFカップ 70-110 身 cottaCFカップ 70-110 身cotta
34,980税込38,478
1枚(3000枚)
4日以内出荷
材質CF/PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径70×50
(71073)セパレートタイプ フロントシートバック カバー RH トヨタ(71073)セパレートタイプ フロントシートバック カバー RHトヨタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タンクセットMVC-F70用 三笠産業[工具]タンクセットMVC-F70用三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ岩崎電気
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ岩崎電気
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。