172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431 長さ(mm)1500 幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0430 長さ(mm)1500 幅(mm)20
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエア
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)
刃数4 刃長(mm)15 材質超硬合金(WC) 全長(mm)70 トラスコ品番758-5594 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 被削材複合材料(CFRP):〇 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)60 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10 適合材CFRP
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)CFRP用 綾目ルーター DCE
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数Bur End 仕様ノンコーティング 適合被削材種複合材料:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理FXコーティング ドリルのシンニング形状R+W形シンニング ドリル径公差(mm)h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール(STEEL) 粒度#60 表面処理ダイヤモンドコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MA1-CF-01。販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数7 表面処理DIAコーティング 刃先形状Bur End 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。 トラスコ品番182-6696 材質超硬 刃数6枚 全長(mm)57 刃長(mm)10 表面処理ダイヤモンドコート 寸法C(mm)【コーナー】0.1 刃径公差e10 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃数2 仕様左右ねじれ 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)60 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)0 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用。 トラスコ品番767-9718 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)68 溝長(mm)14 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金 先端角(°)90 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種複合材料 直径許容差0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRP(炭素繊維強化プラスチック)による自動車の軽量化設計について紹介。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数192 著者名小松隆 初版年月2017/01
1冊
2,300 税込2,530
10日以内出荷

CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)