4,575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


プラスマイナスゼロコードレスクリーナー
±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時41W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS、スタンド:スチール 質量(kg)ハンディユニット:約0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.2 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ハンディユニット:約H406×W100×D134、ロングノズル+フロアノズル装着時:約H965×W220×D134 連続使用時間(分)(フル充電時)標準約57、強約16、ハイパワー約11 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間 ダストボックス容量(L)約0.45
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管 仕様温度タイプ(℃):0
1箱(400g×40個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルCG形ステッキィツイン
小径内の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径溝加工用。
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
仕様バリスタ電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 5V制限電圧 = 25V材料 = 金属シリーズ = MLC静電容量 = 0.5pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)mmChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

CG Series(CG1LN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CG Series(CG1FN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

CG Series(CG1YU40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG Series(CG1GN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CG Series(CG1BA40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CG Series(CG1TA40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CG Series(CG1BN40) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

CG Series(CG1UN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CG Series(CG1DN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

CG Series(CG1ZN40) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CG Series(CG1YB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG Series(CG1UA40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CG Series(CG1TN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CG Series(CG1LA40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

CG Series(CG1GA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CG Series(CG1DA40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
659 税込725
3日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG5GA40SR-50 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LA40~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BA40~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷


CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN40~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1FA40~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YT40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN40~) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40~) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

関連キーワード