カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(183)
  • 制御機器(99)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 防犯用品(59)
  • 測定用品(59)
  • オフィス家具(49)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 切削工具(32)
  • カー用品(29)
  • 事務用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 安全用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 家電(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 医療(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業服(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 照明(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ch-05」の検索結果

関連キーワード
958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモックロール R-25CH-5 白色 ヤマト(事務用品)メモックロール R-25CH-5 白色ヤマト(事務用品)
429税込472
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定テープ幅(mm)25商品構成単色アズワン品番64-8926-13エコマーク認定番号17 112 256
ケイカル板見切CH-5 1820mm(100本) dialon(ダイアロン)ケイカル板見切CH-5 1820mm(100本)dialon(ダイアロン)
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DO コンテックEthernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ出力 12bit 4ch/5ch DI/5ch DOコンテック
71,000税込78,100
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
8CH5mマルチケーブル カナレ電気8CH5mマルチケーブルカナレ電気
42,980税込47,278
1本(5m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
パボーニ フライチック CH5 cottaパボーニ フライチック CH5cotta
6,598税込7,258
1個(1個)
4日以内出荷
チョコ細工で葉や羽を作る時に重宝します。 ステンレス製なので、丈夫で使いやすいです。
材質ステンレススチール寸法(mm)60×巾30
16CH5mマルチケーブル カナレ電気16CH5mマルチケーブルカナレ電気
65,980税込72,578
1本(5m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R形状メス-オス質量(kg)2.6タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH5mマルチケーブル カナレ電気12CH5mマルチケーブルカナレ電気
52,980税込58,278
1本(5m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)2.1タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス防水型圧着スリーブ日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
収縮温度120℃材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ神王工業
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
799税込879
1個
当日出荷
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入東亜DKK
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
24CH5mマルチケーブル カナレ電気24CH5mマルチケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1本(5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル スーパーツールスクリューカムクランプ(SCC)用シャックルスーパーツール
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
トラスコ品番855-0733
FRP溶剤スチレンモノマー PROST'sFRP溶剤スチレンモノマーPROST's
1,198税込1,318
1個(500mL)
5日以内出荷
FRP樹脂やゲルコート等の希釈に
用途溶剤成分FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK2105669 全塩素試薬10mL用 100包入東亜DKK
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ロングシャックル/SCC0・5 スーパーツールロングシャックル/SCC0・5スーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
仕様SCC0.5用ロングシャックル
真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 ストレート大気開放PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトな設計です。
用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業産業用散水ホース コンバット 町野式金具付本田工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業ワイヤーカップブラシ 空気工具用高島産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
イメージアップソフトカルプ グリーンクロスイメージアップソフトカルプグリーンクロス
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
超涼吸水ひんやりハット ヤマショウ超涼吸水ひんやりハットヤマショウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプの帽子で作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。仕様男女兼用材質ナイロン55%、ポリエステル45%サイズ(mm)290×200
工具差し コヅチ工具差しコヅチ
6,598税込7,258
1個(1個)
5日以内出荷
ブラック
木柄 コンビハンマー用 オーエッチ工業木柄 コンビハンマー用オーエッチ工業
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
PUMAマグネット筆入れ クツワPUMAマグネット筆入れクツワ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ホログラムデザイン
用途細めから太めの鉛筆(※7~8mm)に対応の鉛筆ホルダー(7本)材質(表紙)オレフィン系シート、(成形皿)HIPS、(鉛筆ホルダー)PE繰り返し・詰め替え対応
EVA笠帽子 ヤマショウEVA笠帽子ヤマショウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。仕様紳士向け寸法(mm)450×450×160特性軽量
USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
439税込483
1個
当日出荷
ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。 (接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)
レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)5オス形状microUSBメス形状USB・A
ケースロック ミネベアショウワケースロックミネベアショウワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブバックセット70mm
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分 東亜DKK2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分東亜DKK
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
マグネット筆入 クツワマグネット筆入クツワ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ランドセルにぴったりサイズ
繰り返し・詰め替え対応
2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分東亜DKK
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬SWIFTEST用危険物の類別非危険物
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
4,150税込4,565
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入 東亜DKK2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入東亜DKK
62,980税込69,278
1個
欠品中
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
撥水バケットハット(通気タイプ) ヤマショウ撥水バケットハット(通気タイプ)ヤマショウ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくく、撥水タイプなので多少の雨もしのげます
用途普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくく、撥水タイプなので多少の雨もしのげます仕様男女兼用材質ナイロン100%寸法(mm)270×330×130 つば60ネイビー機能通気性、撥水
関連キーワード
...