カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(141)
- 制御機器(26)
- 測定用品(12)
- オフィス家具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(148)
- Murrelektronik Limited(17)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- E-comfort(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ニッサン(3)
- MICROCHIP(3)
- MCP(3)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- Beat-Sonic(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 小野測器(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンテック(1)
- スーパーツール(1)
- TOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ch-0a」の検索結果

スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
ツイスト ハンドルカバー ステッチ無し
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ハンドルに被せるだけのカンタン装着。 ハンドルカバーを付けることにより、ハンドルの握りが太くなり運転が楽になります。操舵性がグッとよくなります。 ハンドルの擦れ、汚れ防止としてもご利用頂けます。材質PVC/合成ゴム
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:1, 0.015ksps, MCP3425A0T-E/CH
MICROCHIP¥979,800税込¥1,077,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 1●分解能: 16ビット●サンプリングレート: 0.015ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●全非線形エラー: 10ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0CH
SMC¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(C) Al口径1/2
CH Series(CHSDTA50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH Series(CHSGTA40)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGLA50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGLA40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA40)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA50TF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDLA40TF)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGCA40TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGLA40TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50TN)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDTA40TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
TDKラムダ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から103日以内出荷高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から15日以内出荷方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)
小野測器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V