カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • 切削工具(77)
  • 測定用品(59)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 防犯用品(53)
  • 安全用品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(22)
  • 事務用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 家電(15)
  • カー用品(11)
  • 住設機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 物流用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-10」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH10シリーズ

    NKE
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • 雲の発生実験器 CH-10N ナリカ

    雲の発生実験器 CH-10N

    ナリカ
    21,000税込23,100
    1セット
    5日以内出荷
    雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。
    付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
  • 位置検出スイッチ CH10用 NKE

    位置検出スイッチ CH10用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • U-CHジョイント10B 三菱ケミカルインフラテック

    U-CHジョイント10B

    三菱ケミカルインフラテック
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    用途Uヘッダーのユニオンに取り付け連絡管10Aを接続する為の継手
  • アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec) CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec)

    CONTEC(コンテック)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    パソコンにアナログ信号の入力機能を拡張するPCIバス対応ボードです。最高変換速度10MSPS(100nsec)で4チャネル同時サンプリングが可能です。大容量バッファメモリ(256Mデータ)とバスマスタ転送機能により、高速で長時間の連続データ収集が可能です。サンプリング開始・終了の制御は、ソフトウェア、変換データ比較(レベル比較、インレンジ比較、アウトレンジ比較)、外部トリガ、イベントコントローラ出力から選択できます。コネクタは、信号源と直接接続可能なBNCコネクタを採用しています。加えてデジタル入出力各4点も搭載しています(オプションケーブルDT-E3が必要)。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
  • 位置検出スイッチ CH10X用 NKE

    位置検出スイッチ CH10X用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10Y用 NKE

    位置検出スイッチ CH10Y用

    NKE
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10Y用のスイッチです。
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKE

    エディスイッチ取付金具 CH10L用

    NKE
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    CH10L用のエディスイッチ取付金具です。
  • クリアホルダー A4 ナカバヤシ

    クリアホルダー A4

    ナカバヤシ(66件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.2クリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(503件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • コンビハンマー オーエッチ工業

    コンビハンマー

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
  • クリアホルダー ナカバヤシ

    クリアホルダー

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    はさむだけの簡単ファイル
    材質ポリプロピレン・厚み0.2mm厚さ(mm)約0.2クリア枚数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂カバーありキャスターなしホース内径(Φmm)9パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)巻取形式手動
  • クリアホルダーA4 ワールドクラフト

    クリアホルダーA4

    ワールドクラフト
    179税込197
    1冊(10枚)
    当日出荷
    どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。
    厚さ(mm)0.2クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×310×10収納サイズA4
  • カーテンフック TRUSCO

    カーテンフック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1袋(6個)
    当日出荷
    細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
    用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • コイルホース 栗田製作所

    コイルホース

    栗田製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
    用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキホース外径(Φmm)8
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
    用途パソコン本体とディスプレイとの接続に仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピンコネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド・メタルシールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • スマートフォンホルダー CAPStyle

    スマートフォンホルダー

    CAPStyle(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
    幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個(100枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
  • コーンヘッド標識 日本緑十字社

    コーンヘッド標識

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
    仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • カラビナ付きカメラケース CSCH-107 OM SYSTEM

    カラビナ付きカメラケース CSCH-107

    OM SYSTEM
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
    材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
  • 仮設コンビハンマー オーエッチ工業

    仮設コンビハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
    用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
  • ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

    神王工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • コンビハンマー #1 オーエッチ工業

    コンビハンマー #1

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番158-8266アズワン品番65-1872-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCH 六角頭用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10個)
    当日出荷
  • ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • クロスホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    クロスホルダー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
    用途横断測量時のポール固定に。材質ナイロン(樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78適合ポール径(Φmm)26-30
  • コットン祝金封赤白5本花結び短冊3枚 マルアイ

    コットン祝金封赤白5本花結び短冊3枚

    マルアイ
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。婚礼以外の御祝事全般にお使いいただける金封です。目録としてもご利用いただけます。
    付属品中袋付(無地) / 短冊3枚(御祝・御出産御祝・初穂料)備考中袋付き 無地寸法(幅W×高さH)(mm)100×180出荷単位10枚内容360枚入数1枚
  • コードホルダー TAKAGI(高儀)

    コードホルダー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン

    4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz

    ルーメン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
    ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
  • <CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <CH> コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニット形状ケーシング入り
  • コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社

    コーンヘッド標識 ステッカーのみ

    日本緑十字社
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
  • チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェアハンガー

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オフィスの便利グッズ。脱いだ上着がきれいに掛けられる。チェア-に取り付け可能な洋服ハンガー。折りたたみ式で邪魔にならない。ノックダウン組立式。
    材質ハンガー部:プラスチック、ホルダー部:アルミニウム、キャップ:特殊エラストマー本体質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック折込ハニーナイフ フォーエバー

    セラミック折込ハニーナイフ

    フォーエバー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
    仕様安全ロック付材質刃部:ジルコニアセラミック柄:ABS樹脂台紙:紙・パッケージ:プラ刃長(cm)9.5
関連キーワード
...
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
"ch-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷