カテゴリ
- 制御機器(114)
- 測定用品(94)
- オフィス家具(83)
- 切削工具(80)
- 防犯用品(76)
- 科学研究・開発用品(72)
- パソコン/周辺機器(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- バイク純正部品(59)
- 安全用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 空調・照明・電設資材(39)
- メカニカル部品(29)
- 作業工具(23)
- バイク部品(22)
- 機構部品(22)
- 測定関連サービス(21)
- 事務用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 家電(17)
- 物流用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- カー用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 電動工具(11)
- 住設機器(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 空圧工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 研磨材(8)
- 電気材料(7)
- 清掃用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- StarTech.com(58)
- ホンダ(49)
- SMC(28)
- アルインコ(24)
- エスコ(19)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- NAC(長堀工業)(17)
- フエニックス・コンタクト(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- HIOKI(日置電機)(12)
- SecuSTATION(12)
- ノーブランド(11)
- イスカル(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- 塚本無線(10)
- オーエッチ工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
「ch-10」の検索結果

石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本)
dialon(ダイアロン)¥13,980税込¥15,3781セット(100本)7日以内出荷用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
NKE¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から6日以内出荷開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
雲の発生実験器 CH-10N
ナリカ¥21,000税込¥23,1001セット5日以内出荷雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
位置検出スイッチ CH10用
NKE¥7,998税込¥8,7981セット(2個)6日以内出荷CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec)
CONTEC(コンテック)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷パソコンにアナログ信号の入力機能を拡張するPCIバス対応ボードです。最高変換速度10MSPS(100nsec)で4チャネル同時サンプリングが可能です。大容量バッファメモリ(256Mデータ)とバスマスタ転送機能により、高速で長時間の連続データ収集が可能です。サンプリング開始・終了の制御は、ソフトウェア、変換データ比較(レベル比較、インレンジ比較、アウトレンジ比較)、外部トリガ、イベントコントローラ出力から選択できます。コネクタは、信号源と直接接続可能なBNCコネクタを採用しています。加えてデジタル入出力各4点も搭載しています(オプションケーブルDT-E3が必要)。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
位置検出スイッチ CH10X用
NKE¥7,998税込¥8,7981セット(2個)6日以内出荷CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHz
Pico Technology¥36,880税込¥40,5681個5日以内出荷ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654寸法(mm)142×92×18.8質量(kg)0.2タイプ(オシロスコープ)USBシリーズPicoScope 2000出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz電源USBポートからの給電チャンネル数2感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div分解能(垂直)8bit機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波ディスプレイなし入力インピーダンス1MΩアズワン品番63-5108-62入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
クリアホルダー A4
ナカバヤシ(66件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)ほか当日出荷はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.2色クリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
Ultimate GPSモジュール USBコネクタ付 66ch 10Hz
Adafruit¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-10
24CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥99,980~税込¥109,978~1本(10m)3日以内出荷から15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)10チャンネル数24Ch
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂カバーありキャスターなしホース内径(Φmm)9パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)巻取形式手動
クリアホルダーA4
ワールドクラフト¥179税込¥1971冊(10枚)当日出荷どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。厚さ(mm)0.2色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×310×10収納サイズA4
8CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1本(10m)3日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
保冷材キャッチクール
トライ・カンパニー(12件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から翌日出荷鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
16CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥59,980~税込¥65,978~1本(10m)3日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥49,980~税込¥54,978~1本(10m)3日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)10チャンネル数12Ch
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
ディスプレイケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。用途パソコン本体とディスプレイとの接続に仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピン色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド・メタルシールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
スマートフォンホルダー
CAPStyle(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
ポリ(PE)ナンコー瓶
三喜化成(3件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から7日以内出荷化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
カラビナ付きカメラケース CSCH-107
OM SYSTEM¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
32CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801本(10m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8色黒タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
仮設コンビハンマー
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
神王工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
...