多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類ハロゲン
適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)80
定格電圧(V)110
口金R7S
定格電流(A)1.36
定格ランプ電力(W)150
バルブ径(Φmm)9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
種類ハロゲン電球
電球の種類ハロゲン
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)(適合電灯)500
電球の種類ハロゲン
設置場所屋内、屋外
コード長さ(m)約3
電源タイプ電源コード式
付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)5
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370
芯数2
適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
電球の種類ハロゲン
仕様Jタイプ、150W
対応機種DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード