カテゴリ
- 制御機器(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 切削工具(34)
- メカニカル部品(26)
- バイク部品(22)
- オフィス家具(20)
- バイク純正部品(17)
- 物流用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 事務用品(13)
- 作業工具(13)
- 機構部品(12)
- カー用品(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- 自動車純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 厨房用品(6)
- 住設機器(6)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 防災用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(26)
- LORLIN(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 岩田製作所(14)
- エスコ(14)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- データシステム(10)
- CKD(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ガードナー(8)
- イスカル(7)
- サンワサプライ(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- 桑名金属工業(5)
- 未来工業(5)
- カラークリエーション(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- グルマンディーズ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ck-10」の検索結果

セキスイ エスレンシートCK 10枚入
ZAPPY(ザッピー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10枚)6日以内出荷ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
取付金具 CKシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥519税込¥5711袋(2個)当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
未来工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
Cカン
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
D-subコネクタ変換用基板
サンハヤト¥839税込¥9231個当日出荷D-sub9ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
【素線】先端溶接熱電対
坂口電熱¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。仕様被覆なし、端末処理なし
塗装用クリーンスーツ
ガードナー(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル色ブルー
Cカン レバーナシ
JSH¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
Cカン レバー付
JSH¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,000税込¥2,2001セット当日出荷QWC-101のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
自動車用ボディーカバー チョットカケルクン
アラデン¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用
クランピングキット
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
イージーロック スチール製
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032
LORLIN¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 (亜鉛メッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(17本)ほか当日出荷熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030
LORLIN¥759税込¥8351個翌々日出荷739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきmmRoHS指令(10物質対応)対応
...