カテゴリ
- 切削工具(67)
- メカニカル部品(28)
- 自動車純正部品(21)
- バイク純正部品(17)
- 制御機器(16)
- 作業工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(11)
- 機構部品(10)
- 事務用品(10)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(64)
- ホンダ(32)
- 岩田製作所(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- SMC(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- カラークリエーション(7)
- XP POWER(5)
- エスコ(4)
- コクヨ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- KANON(中村製作所)(3)
- JTC(3)
- クリアー光学(3)
- トヨタ(3)
- フォーク(3)
- LORLIN(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ck-30」の検索結果

ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個色灰質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
結束バンド用ベース CK
芝軽粗材¥4,198~税込¥4,618~1袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
ケーブルカッシャー(I型綱用300型)
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ300型
インロックショートタイプ
TENMA(天馬)(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781セット(21個)翌々日出荷から3日以内出荷移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)
モトユキ¥5,998税込¥6,5981セット(5本)当日出荷から3日以内出荷折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19色レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20)
REX(レッキス工業)¥7,798税込¥8,5781箱(5枚)当日出荷優れた切れ味です。用途チューブカッタ30N、42、フレキシブル管カッタ20用替刃トラスコ品番809-4488適合機種チュ-ブカッタ30N、42、フレキカッタ20質量(g)10
防爆パテナイフ硬刃
Ampco¥13,980税込¥15,3781本当日出荷かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。用途自走式傾斜地草刈機用替刃仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2刃厚(mm)4
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイール
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(5本)当日出荷から5日以内出荷用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ハイチャッカー・ CKシリーズ
尾上製作所¥589税込¥6481個6日以内出荷バーベキュー燃料にラクラク着火!。必要な分量に割って使える。マッチ・ライター等で簡単に点火。燃焼時間約7分。仕様●本体サイズ(約):95×160×10mm●主成分:パラフィンワックス●重量(約):135gアズワン品番65-8899-86
雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンセント形状2Pプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500