カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • エンジン工具(1)

「ck-85」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートランク 車載収納 85L アイリスオーヤマカートランク 車載収納 85Lアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入りにくい設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)390関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)450
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
カートランク チャコールグレー アイリスオーヤマカートランク チャコールグレーアイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1セット(3個)
翌々日出荷から3日以内出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)390関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)450
ケーブルカッシャー(C型綱用80B型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80B型)未来工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
C形鋼用シングルローラー
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
36,178税込39,796
1袋(10個)
3日以内出荷
ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)未来工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
C形鋼用シングルローラー
ブロックバスシェーカー Blockシリーズ アズワンブロックバスシェーカー Blockシリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
C形鋼用( ダブルローラー) 未来工業C形鋼用( ダブルローラー)未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
サイドローラー採用でよりスムーズな走行が可能になりました。
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG5500M-Y 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG5500M-Y新ダイワ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイルシール TCK型 NOKオイルシール TCK型NOK(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック角脚 サンワサプライ机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック角脚サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト角脚 サンワサプライ机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト角脚サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
フレーム色ホワイト形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック角脚 サンワサプライ机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック角脚サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1114件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
CK Series(CKG1A50-85YZ) SMCCK Series(CKG1A50-85YZ)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)85
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-80CK) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-80CK)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)80作動方式複動クッション(C) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50CK) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-50CK)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動クッション(C) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 16518-45000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
REPACK KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)REPACK KITAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,098税込8,908
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
EWBボーリングヘッド BIG DAISHOWAEWBボーリングヘッドBIG DAISHOWA
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
EWBヘッド BIG DAISHOWAEWBヘッドBIG DAISHOWA
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ねじ / ボルト / ナットキット CK(C.K TOOLS)ねじ / ボルト / ナットキットCK(C.K TOOLS)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm
仕様●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479アズワン品番65-7937-07
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
C85 Series(C85N25) SMCC85 Series(C85N25)SMC
12,880税込14,168
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CD85N25-1) SMCCD Series(CD85N25-1)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25