カテゴリ
- バイク純正部品(59)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(12)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(8)
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- 切削工具(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- エスコ(7)
- イスカル(4)
- サンワサプライ(4)
- KANON(中村製作所)(3)
- イトーキ(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 未来工業(2)
- NTB(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- ケーエム精密(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ck14」の検索結果

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)
未来工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングキット
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
パナソニック業務用IHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング
Festo¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
かぽっとハンドルカバー レザーカーボン S
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 カーボン調とハイブリッドレザーのコンビに本革調をプラス。レッドステッチ入りで個性を演出。 リアルな質感と握った瞬間にわかる使いやすさ。 においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。色ブラック/レッド適合サイズ(cm)36.5~37.9
クランピングキット
VERTEX(バーテックス)¥18,980税込¥20,8781式翌々日出荷スタッドボルト、カップリングナット、フランジナット、Tスロットナットのベーシックなセットです。材質S45C硬度HRC27~34
密閉容器 SANOPACKシリーズ
佐野屋産業¥82税込¥901個当日出荷透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。 液体や粉末等の保存容器にも使用できます。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)色半透明(乳白色)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
強力サイドクランプ
全晴¥55,980税込¥61,5781セット5日以内出荷量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)
エスコ¥16,700税込¥18,3701枚翌日出荷用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレス![14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406995-130509-02.jpg)
14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-14.3寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
121-143mmコンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-143材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)121~143ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,490~税込¥3,839~1枚当日出荷から7日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。































![14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406995-130509-02.jpg)