高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
サイズM12×P1.25
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)6×5×2.5
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
波長(nm)480/540/624
LED色青,緑,赤
ピン数(ピン)6
光度(mcd)560、1120、2240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
パッケージPLCC 6
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2.6、4
1リール(900個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
関連キーワード