23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105 極数16 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])3 常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 無負荷電流(mA)15以下 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])10 常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])30 常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])1 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
813 税込894
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])60 常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
欠品中

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])5 常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 保護方式インピーダンスプロテクト 時間定格連続
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1台
7,098 税込7,808
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


オリエンタルモーターモータ用取付金具
材質アルミニウム合金 タイプギヤードタイプ用
1台
2,198 税込2,418
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
813 税込894
9日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)


1個
963 税込1,059
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)



1個
813 税込894
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

ロータリーダンパー TD28 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD28
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)110° 耐久回数10万回
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)