水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
ポート数5
ソレノイド数シングル
位置数2
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5
使用流体圧縮空気
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
有効断面積(mm2)18
位置数2
接続口径(Rc)1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
配線接続DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7
消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8
コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線
最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)
オリフィス(mm)12
作動区分ノーマルクローズ形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)
流体温度(℃)5~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐熱クラスH
最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)
皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)
周囲温度(℃)-10~60
材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ねじの種類Rc
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2
作動区分ノーマルオープン形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢自在
駆動方式ダイアフラム
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)-10~60
配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)0.05~1
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.82MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC200
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径25A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
作動方式直動式
ポート数2
リード線長さ(mm)250
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.78MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC200
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径20A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.80MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径25A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.85MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC100
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)40
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.90MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC200
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)50
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.79MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径25A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.89MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC100
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)50
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.87MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)50
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.75MPa。・
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径20A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.86MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC200
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)40
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.76MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径20A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.77MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC100
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径20A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.88MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)50
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.83MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)40
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.81MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC100
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径25A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・安心コイル モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。・手動操作ニードル 初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。・安心樹脂ボディ ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。・液肥、希釈農薬対応 施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。・流路保護フィルタ パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。・低ウォータハンマー パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.84MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)40
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁
形状ストレート
使用流体農業用水
接続口径Rc3/4~2
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力(MPa)0.03~1.0
最高使用頻度(回/min)1
電源(V)DC6
流体温度(℃)5~60
コイルハウジングラッチ形
定格電圧(V)DC6
ねじの種類Rc
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
配線接続小形端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
作動方式パイロットキック式
ポート数2
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径(Rc)1/4
定格電圧(V)AC100
質量(kg)0.50
消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7
材質(シール)ニトリルゴム
有効断面積(mm2)21.1
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)
オリフィス(mm)7.0
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15
取付姿勢自在
皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
Cv値1.0
1個
¥14,231
税込¥15,654
当日出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
種別サブレート配管タイプ
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)32
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
関連キーワード