カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ckf-02」の検索結果

分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
被覆熱電対
林電工¥1,888~税込¥2,077~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10CKF
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF
近藤製作所¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から91日以内出荷中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。シリーズCKF
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥4,598税込¥5,0581箱(10個)4日以内出荷耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応