カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ckf-02」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチングパネルフック サカエ

    パンチングパネルフック

    サカエ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適合(パネル)パンチング用材質樹脂許容荷重(kg)1フック径(mm)5.5ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    1,888税込2,077
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービスマニユアル,ZX1002CKF      99924-1540-02 Kawasaki

    サービスマニユアル,ZX1002CKF 99924-1540-02

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99924-1540-02
  • CKFシリーズ 中空チャック CKD

    CKFシリーズ 中空チャック

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タッチコネクターフィメイルコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。
    用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lorlin ロータリスイッチ 6極 LORLIN

    Lorlin ロータリスイッチ 6極

    LORLIN
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応