千代田通商
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)
耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。
溶接治具等の配管に最適です。
チューブ材質が選定できます。
用途
溶接治具等の配管に。
材質
本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用圧力
1MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
-5~60(空気)、5~40(水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591708
CKF-6-01
820-2328
Rc1/8
6
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592548
CKF-8-02
820-2329
Rc1/4
8
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください