カテゴリ

  • バイク純正部品(1,369)
  • 学童・教育用品(40)
  • トラック純正部品(40)
  • 制御機器(36)
  • 自動車純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 建築金物(10)
  • バイク部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckf」の検索結果

関連キーワード
1,711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業プラスチック外部取付足 CKFシリーズタカチ電機工業
189税込208
1組(4個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ABS表面処理シボ
CKF 中空チャック 近藤製作所CKF 中空チャック近藤製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
538税込592
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
サービスマニユアル,ZX1002CKF      99924-1540-02 Kawasakiサービスマニユアル,ZX1002CKF 99924-1540-02Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99924-1540-02
パーツカタログ,ZR900CKF 99908-1257-02 Kawasakiパーツカタログ,ZR900CKF 99908-1257-02Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10CKF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10CKFSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ保冷剤ソフト【S・M・L】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
脚立カバー RCK 長谷川工業脚立カバー RCK長谷川工業(20件のレビュー)
4,900税込5,390
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質【生地】ポリエステル、【底部突起】塩ビ
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から3日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
TOP キャッチクランプクイック37 自在 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 自在タカミヤ(6件のレビュー)
1,994税込2,193
1個ほか
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
パンチングパネルフック サカエパンチングパネルフックサカエ
379税込417
1個
当日出荷
適合(パネル)パンチング用材質樹脂許容荷重(kg)1フック径(mm)5.5ΦRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター サンアローキャスター 矢崎化工イレクター サンアローキャスター矢崎化工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクター・一般兼用タイプ材質(車輪)ポリウレタン
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャップとケーブルクランプ一体型。グロメットで張力緩和。40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応。線を曲げずに直伸で接続可能。書き込みウィンドウ。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
Lorlin ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極LORLIN
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー高耐久FS造作タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKFMIYOSHI(小西製作所)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
4,380税込4,818
1個
3日以内出荷
タフジェット イングスタフジェットイングス(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
いろなシーンで使えます。 固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。 地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。 部分的な換気に使用できます。
用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂
フロントナット 日研工作所フロントナット日研工作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)千代田通商
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。
用途溶接治具等の配管に。
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード
96,980税込106,678
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
足つぼマット 耐荷重:約80kg 折り畳み式 ヘルスケア デスクワーク エレコムヘルスケア足つぼマット 耐荷重:約80kg 折り畳み式 ヘルスケア デスクワークエレコムヘルスケア
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕事中でも、こっそりリフレッシュ。仕事で忙しく、疲れた身体のケアの時間も取れない人に向けた、デスクの下で足裏のツボをしっかり刺激できる、B5サイズに折りたたむことができる足つぼマット。
材質ポリプロピレン、合成ゴムグレー耐荷重(kg)約80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×270×40
フォームローラー 小さめサイズ 10×30cm < お尻 脚 背中 筋肉のコリほぐし > エクリア エレコムフォームローラー 小さめサイズ 10×30cm < お尻 脚 背中 筋肉のコリほぐし > エクリアエレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
座りっぱなしでガチガチのお尻に。コロコロ当ててじんわり筋肉のコリをほぐす、ミニフォームローラーです。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらストレッチ”にぴったりです。
用途直径約10cm×長さ約30cmの小さめサイズ。低めだから安心して使える、お尻の筋肉のコリほぐしにぴったりのミニフォームローラーです。 。お尻をローラーにのせて、ゆっくり転がしてください。表面の程よい凹凸が、筋肉のコリをじんわりほぐします。 。お尻の筋肉以外にも、コリをほぐしたいところに使えます。 。耐荷重は120kgと頑丈なので、安心して使えます。 。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れています。インテリアに自然に溶け込むから、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらストレッチ”にぴったりです。 。ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ミニフォームローラー材質EVA、PPグレー耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×100×100
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ金子コード
109,800税込120,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
Uボルト CK F ナカノ NAKANOUボルト CK F ナカノNAKANO
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
プログラマブルターミナル オプション品 omron(オムロン)プログラマブルターミナル オプション品omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
EZFIT MANIFOLD CHECK VALVE, 3UNITS 3×1ST Merck(メルクミリポア)EZFIT MANIFOLD CHECK VALVE, 3UNITS 3×1STMerck(メルクミリポア)
5,398税込5,938
1セット(3個)
翌々日出荷
仕様ブランド名:EZ-Fit(R)、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールドチェックバルブ材質ステンレススチール品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0190-44アプリケーション一般微生物分析
キッズサークル 外枠 ジョインテックスキッズサークル 外枠ジョインテックス
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
木芯材を使わないクッションだけのキッズサークル「CKシリーズPVCレザー張り」/外枠。 PVCレザーは、耐久性に優れたお手入れしやすい張地です。 中身はウレタン素材なので、適度な弾力があります。 マットと組み合わせてご使用いただけます。 外枠とマットは面ファスナーで連結固定できるので、設置・レイアウト変更も道具不要で簡単です。 「AKシリーズ」のキッズサークルおよび、キッズサークル木製収納(706-640)は組み合わせて使用いただけます。
仕様連結用面ファスナー付、完成品(連結有り)材質張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズCKD
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
ホルダ,ブレ-キホ-ス 1CK-F5886-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,ブレ-キホ-ス 1CK-F5886-00YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
プロテクタ,チエ-ン 1CK-F2147-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,チエ-ン 1CK-F2147-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
プラー,チエーン 1 1CK-F5388-00 YAMAHA(ヤマハ)プラー,チエーン 1 1CK-F5388-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
フロントフオ-クアセンブリ 1CK-F3100-01 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ 1CK-F3100-01YAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
ブラケツト 4 1CK-F741L-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 4 1CK-F741L-00YAMAHA(ヤマハ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
フエンダ,リヤ 1CK-F1611-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,リヤ 1CK-F1611-00YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
...