カテゴリ
- 制御機器(14)
- 溶接用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 建築金物(10)
- バイク部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- 住設機器(5)
- 家電(5)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 機構部品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定用品(2)
- 手袋(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ライフサーブ(13)
- パナソニックコネクト(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- CKD(6)
- ホンダ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- LORLIN(5)
- ハーフェレ(5)
- アルファ[販促](5)
- サンディスク(4)
- TENRYU(天龍製鋸)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- 千代田通商(2)
- 日研工作所(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- YBN(ヤーバン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ckf」の検索結果

プラスチック外部取付足 CKFシリーズ
タカチ電機工業¥189税込¥2081組(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS表面処理シボ
保冷剤ソフト【S・M・L】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
TOP キャッチクランプクイック37 自在
タカミヤ(6件のレビュー)¥1,994~税込¥2,193~1個ほか当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
タジマチップソー高耐久FS造作
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)4日以内出荷耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応
足つぼマット 耐荷重:約80kg 折り畳み式 ヘルスケア デスクワーク
エレコムヘルスケア¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕事中でも、こっそりリフレッシュ。仕事で忙しく、疲れた身体のケアの時間も取れない人に向けた、デスクの下で足裏のツボをしっかり刺激できる、B5サイズに折りたたむことができる足つぼマット。材質ポリプロピレン、合成ゴム色グレー耐荷重(kg)約80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×270×40
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)5日以内出荷耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。用途溶接治具等の配管に。
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし