カテゴリ

  • メカニカル部品(759)
  • FA担当者のオススメ新商品(723)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • 農業機械(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(33)
  • バイク部品(26)
  • 物流用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 日用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車部品(6)
  • 住設機器(5)
  • 作業服(5)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckl」の検索結果

関連キーワード
1,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CKL パワフルチャック 近藤製作所

    CKL パワフルチャック

    近藤製作所
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業

    CKL カバースイッチ(圧着端子用)

    日東工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
  • パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所

    パワフルチャック CKLシリーズ

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
    作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • CKL2シリーズ パワフルチャック CKD

    CKL2シリーズ パワフルチャック

    CKD
    41,050税込45,155
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 安全クッション L字型 モノタロウ

    安全クッション L字型

    モノタロウ(75件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
  • スリッパ コンフォートタイプ モノタロウ

    スリッパ コンフォートタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1足
    当日出荷
    シンプルなデザインで足入れしやすく、クッション性のあるウレタン素材を使用しております。 底面は滑りにくい素材仕様で快適な履き心地です。
    用途室内用、来客用として材質(アッパー)PU、ポリエステル、(ソール)PVCブラック種類前あきタイプ
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
  • エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ)

    エコクマレジバッグ/30%(100枚)

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(100枚)
    当日出荷
    かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。 素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。 小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。 バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
    材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
  • 薄手ピッキング用手袋 TRUSCO

    薄手ピッキング用手袋

    TRUSCO
    329税込362
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
    用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。仕様15ゲージ編厚さ(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ6 0560
  • 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】CRゴム65°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
  • クロス金具ライト ヤマヨ

    クロス金具ライト

    ヤマヨ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルミロッドライト・スペースロッドライト用適合ロッド寸法 60×6mm
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    529税込582
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手片手 左1本入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手片手 左1本入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    149税込164
    1双
    当日出荷
    片手1本入のスペア用手袋です。 やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤左右区別左手のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット TRUSCO

    TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット

    TRUSCO
    349税込384
    1セット(4個)
    当日出荷
    プラスチック棚用のコーナーキャップです。上面と側面にシボ加工を施しています。
    適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプコーナーキャップ(4個入)
  • FCKシリーズ ショックキラー CKD

    FCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • エルボコネクターHタイプ 千代田通商

    エルボコネクターHタイプ

    千代田通商
    639税込703特価
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(金属)

    千代田通商
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • 塩ビ管内径カッター用カラー トップ工業

    塩ビ管内径カッター用カラー

    トップ工業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
  • SLICK TOUCH トップラン

    SLICK TOUCH

    トップラン(2件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個(180mL)
    当日出荷
    最高級カルナバワックスの様な手触りと艶感を実現した次世代型トップコートシーラント オリジナルのハイブリッドシリコンを採用し、3次元網目構造の被膜を形成して圧倒的な「スリック」性能を発揮 特殊シリコンをペースト状に加工することで有効成分を高濃度のまま維持して施工することができるため、最高級カルナバワックスの様な「極厚被膜」と深い「艶感」を実現 高撥水かつ滑水性でボディに水が残りにくく、3ヶ月以上の長期間耐久 洗車後拭き上げ前に塗布して水分と一緒に拭き上げるだけの簡単施工
    用途自動車塗装面の保護及びつや出し特性撥水、滑水、つや出し対応ボディー色全塗装色危険物の類別非危険物
  • ロータリクランプシリンダ AirTAC

    ロータリクランプシリンダ

    AirTAC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
    使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • フリップバイザーキャップ(折りたたみ) NICHIEI(日栄産業)

    フリップバイザーキャップ(折りたたみ)

    NICHIEI(日栄産業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フリップバイザーは、ツバの部分が折りたたまれる設計になっています。耐久性と機能性を兼ね備えたフリップバイザーキャップは、頭部を包み込むようなフィット感で、寒冷地や冬のアウトドア活動に最適で、冬の日常生活をより楽しく、快適にしてくれます。
    材質ポリエステル100%サイズUNISEX
  • ミニロック OCR(大阪コートロープ)

    ミニロック

    OCR(大阪コートロープ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
  • ロータリクランプシリンダ AirTAC

    ロータリクランプシリンダ

    AirTAC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ボンバー NICHIEI(日栄産業)

    ボンバー

    NICHIEI(日栄産業)
    1,990税込2,189
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエステルファイバー中綿入り。ワイヤー入りツバ。抜群の保温性と耐寒性を備えたCAP。
    用途アウトドア、その他機能保温・耐寒
  • マーテック クルクル マーテック

    マーテック クルクル

    マーテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
    安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター保護ガラスシート SONY(ソニー)

    モニター保護ガラスシート

    SONY(ソニー)
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    α7 IV対応。タッチ操作が可能。防指紋・防汚(ASコーティング)対応。硬度9H、保護性・信頼性が高い飛散防止対応。
  • パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所)

    パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
  • タッチコネクターエルボコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターエルボコネクター(金属)

    千代田通商
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)26.2寸法C(Φmm)12チューブ挿入長さ(mm)19.5
  • モニター保護ガラスシート SONY(ソニー)

    モニター保護ガラスシート

    SONY(ソニー)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    タッチ操作が可能。防指紋・防汚(ASコーティング)対応。硬度9H、保護性・信頼性が高い飛散防止対応
  • クリーミー加圧式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
  • フリップバイザーキャップ NICHIEI(日栄産業)

    フリップバイザーキャップ

    NICHIEI(日栄産業)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フリップバイザーのコンパクト性は、持ち運びや収納の面で利便性を高め、様々なシーンで快適な利用を可能にします。ツバを中央から折り畳むことができます。
    材質本体:ポリエステル100% 、ファー部分:ポリエステル・アクリル・モダクリルブラックサイズUNISEX
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    20,980税込23,078
    1丁
    3日以内出荷から7日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
  • TRV099 ステルスCEインナー RSタイチ

    TRV099 ステルスCEインナー

    RSタイチ
    12,980税込14,278
    1着
    8日以内出荷
    胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)。・CE Lv.2プロテクター(背中)。・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用
    用途バイク用プロテクターブラック材質(表地)ポリエステル 100%
  • モニター保護セミハードシート SONY(ソニー)

    モニター保護セミハードシート

    SONY(ソニー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    α6000用のモニター保護セミハードシート。モニター画面をキズや汚れから守る、保護性に優れたセミハードタイプ。防指紋コーティング対応。
  • 普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
  • フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク

    Fischer Elektronik
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...