5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
1個
154,660 税込170,126
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)