シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション(2) エンドロック
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(1) バッファ
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(4) バッファ・エンドロック
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション(2) エンドロック
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション(2) エンドロック
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(2) エンドロック
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション(5) バッファ・軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション(5) バッファ・軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(2) エンドロック
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
ストローク(mm)303
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
こんなお得な商品も!
キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
こんなお得な商品も!
クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ
モノタロウ
¥769
税込¥846
ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し
適合30穴/4穴/2穴
仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし
材質ポリプロピレン
幅(mm)230
色クリア
サイズA4
高さ(mm)302
規格A4
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302
寸法(縦×横)(mm)298×213
シート厚さ(mm)0.08
アズワン品番64-8263-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。
Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。
不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。
焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)92
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス
ドリル径(Φmm)5.0
有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃厚(mm)1.07
六角幅(mm)6.35
シャンク形状六角軸
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)210×297
対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)
紙質マットフィルム(ホワイト)
ラベル厚(mm)0.055±5
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
こんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質スチール
色シルバー
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ