カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「cl1.5n」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m パープル オーム電機USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m パープルオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to Lightning
仕様●Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)●充電対応:最大27Wパープルケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレー オーム電機USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレーオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60Wグレーケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m ブルーイエロー オーム電機USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m ブルーイエローオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to Lightning
仕様●Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)●充電対応:最大27Wブルーイエローケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【BUFFALO バッファロー】★HDD・HD-LBVU2/Nシリーズ・HD-LEMU2/Yシリーズ・HD-PHGU2/UCシリーズ・HD-QLSU2/R5シリーズ・HD-QSIBSU2/Rシリーズ・HD-QSSU2/R5シリーズ・HD-QSU2/R5シリーズ・HD-RQSSU2/R5シリーズ・HD-WIU2/R1シリーズ・HD-WLSU2/R1シリーズ・HD-AVQU2/Vシリーズ・HD-CBU2/Yシリーズ・HD-CBU2シリーズ・HD-CEU2シリーズ・HD-CLU2/Nシリーズ・HD-CLU2シリーズ・HD-CNU2シリーズ・HD-CYU2シリーズ・HD-EBU2シリーズ・HD-ESU2シリーズ・HD-HU2シリーズ・HD-LBFU2シリーズ・HD-LBU2シリーズ・HDX-LSU2/VCシリーズHDX-LS2.0TU2/VCHDX-LS1.0TU2/VCHD-WL4TSU2/R1HD-WL3TSU2/R1HD-WL2TSU2/R1HD-W800IU2/R1HD-W500IU2/R1HD-W2.0TIU2/R1HD-W1.5TIU2/R1HD-W1.0TIU2/R1HD-RQS2TSU2/R5HD-RQS1TSU2/R5HD-QS6.0TSU2/R5HD-QS4.0TSU2/R5HD-QS3.0TSU2/R5HD-QS2TIBSU2/RHD-QS2.0TSU2/R5HD-QS1TIBSU2/RHD-QS1.0TSU2/R5HD-QL8TSU2/R5JHD-QL8TSU2/R5HD-QL6TSU2/R5HD-QL4TSU2/R5JHD-QL4TSU2/R5HD-Q2.0TSU2/R5HD-Q1.0TSU2/R5HD-PHG80U2/UC-BKHD-PHG80U2/UCHD-PHG40U2/UC-BKHD-PHG40U2/UCHD-PHG160U2/UCBKHD-PHG160U2/UCHD-PHG120U2/UCBKHD-PHG120U2/UCHD-LEM2.0TU2/YJHD-LEM2.0TU2/YHD-LEM1.5TU2/YHD-LEM1.0TU2/YJHD-LEM1.0TU2/YHD-LBV3.0TU2/NHD-LBF2.0TU2-WHHD-LBF2.0TU2HD-LBF1.0TU2-WHHD-LBF1.0TU2HD-LB500U2HD-LB2.0TU2HD-LB1.5TU2HD-LB1.0TU2HD-HES750U2HD-HES640U2HD-HES500U2HD-HES320U2HD-HES250U2HD-HES1.0TU2HD-H500U2HD-H400U2HD-H320U2HD-H300U2HD-H250U2HD-H160U2HD-ES640U2HD-ES500U2HD-ES320U2HD-ES250U2HD-EB500U2HD-EB2.0TU2JHD-EB2.0TU2HD-EB1.5TU2HD-EB1.0TU2JHD-EB1.0TU2HD-CY1.0TU2HD-CN500U2HD-CN1.5TU2HD-CN1.0TU2HD-CL500U2HD-CL500U2/NHD-CL2.0TU2HD-CL2.0TU2/NHD-CL1.5TU2HD-CL1.5TU2/NHD-CL1.0TU2HD-CL1.0TU2/NHD-CE750U2HD-CE640U2HD-CE500U2HD-CE2.0TU2HD-CE1.5TU2HD-CE1.0TU2HD-CB500U2-WHHD-CB500U2HD-CB2.0TU2-WHHD-CB2.0TU2HD-CB2.0TU2/YHD-CB1.5TU2-WHHD-CB1.5TU2HD-CB1.5TU2/YHD-CB1.0TU2-WHHD-CB1.0TU2HD-CB1.0TU2/YHD-AVQ3.0U2/VHD-AVQ2.0U2/VHD-AVQ1.0U2/Vなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)175質量(kg)0.16トルク調整範囲(N・m)3~15主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.1校正証明書一般校正
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラックエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
パーフェクトスクレーパーならし タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスクレーパーならしタジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
ならし作業に適したフラットな替刃式スクレーパー
用途表面ならし、ケレン作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
VVQ4000-1C-L15 SMCVVQ4000-1C-L15SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションQLSCL 薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~) SMCVQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
1,592税込1,751特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド東日製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。