カテゴリ

  • 卓上消耗品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「clf-b」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルールキャップ 304 大阪サニタリーヘルールキャップ 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304
ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリーヘルールキャップ(Rcネジ付)大阪サニタリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリーヘルールキャップ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS316L
クランプレバー(メネジ) 大阪魂クランプレバー(メネジ)大阪魂(8件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
バイパスキット 三菱ケミカルインフラテックバイパスキット三菱ケミカルインフラテック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
梅型煮物碗 大 蓋 B 37Cシリーズ 国際化工梅型煮物碗 大 蓋 B 37Cシリーズ国際化工
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
リーフルベージュ高さ(mm)41径(Φmm)144アズワン品番64-7764-03
丸小鉢 浅型 G 45シリーズ 国際化工丸小鉢 浅型 G 45シリーズ国際化工
869税込956
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
iPad10.9用フリーアングルレザーケース BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケースBUFFALO(バッファロー)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
自由な角度で立てられる フラップ留め&ペンホールド 収納ポケット オートスリープ対応 フラップ内側に起毛素材を採用 ケースを装着したまま操作可能
材質合成皮革・ポリカーボネートタイプ手帳型対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約186×253×15(突起部含まず)保証期間初期不良のみ特性スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー
2山クレビス リケン2山クレビスリケン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
2山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)2山クレビス メネジRIKEN(理研機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじメスねじ
クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイクリーンラインフィルタCLFシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
リーフル 梅型煮物碗 大 マルケイ(国際化工)リーフル 梅型煮物碗 大マルケイ(国際化工)
869税込956
1個
5日以内出荷
和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。 布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。
食器の種類和食器リーフル電子レンジ×食器洗浄機
リーフル むし碗 小 マルケイ(国際化工)リーフル むし碗 小マルケイ(国際化工)
359税込395
1個
10日以内出荷
和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。 布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。
食器の種類和食器リーフル電子レンジ×食器洗浄機