カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,788)
- 科学研究・開発用品(1,693)
- 建築金物(916)
- パソコン/周辺機器(773)
- オフィス家具(729)
- 店舗什器・備品(710)
- 農業機械(675)
- 油圧機器・油圧ホース(647)
- 医療(610)
- バイク純正部品(585)
- 制御機器(535)
- 介護用品(517)
- 空調・照明・電設資材(503)
- メカニカル部品(492)
- 家電(451)
- 配管・水廻り設備部材(440)
- 厨房用品(419)
- 学童・教育用品(365)
- 船舶用品・漁業資材(351)
- 切削工具(345)
- 測定用品(339)
- 建材・エクステリア(320)
- 作業服(308)
- 日用品(306)
- 事務用品(303)
- ポンプ・送風機・電熱機器(276)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- 農業・園芸資材(223)
- 安全靴・作業靴(212)
- 接着剤・補修材(203)
- 空圧工具(203)
- 清掃用品(197)
- 物流用品(190)
- 機構部品(182)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(156)
- カー用品(155)
- 救急・衛生(154)
- 卓上消耗品(151)
- 縫製用品(148)
- バイク部品(145)
- 電気材料(137)
- ヘルスケア(137)
- 塗装・養生・内装用品(135)
- トラック用品・パーツ(133)
- 肥料・農薬・除草剤・種(110)
- 手袋(104)
- 電動工具(104)
- 自転車部品(102)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
- 安全用品(100)
- 住設機器(91)
- 防災用品(88)
- 作業工具(87)
- 保管用品(77)
- 溶接用品(77)
- 梱包用品(73)
- 自転車整備工具・アクセサリー(72)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
- スプレー・オイル・グリス(69)
- テープ(65)
- 塗料(62)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(59)
- 安全保護具(56)
- クリーンルーム用品(55)
- 洗車・清掃(51)
- 測定関連サービス(49)
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- 測量用品(土木/建設)(45)
- 防犯用品(43)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 安全標識(40)
- バッテリー・電装(36)
- 自動車補修部品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 整備工具・収納(30)
- 研磨材(28)
- 洗剤・除去剤(25)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 完成車(23)
- 理美容(21)
- 鈑金・塗装(20)
- マスク(19)
- 食品・飲料(19)
- 農具(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 自動車純正部品(16)
- ガレージ機器・整備設備(16)
- トラック輸送・安全用品(14)
- トラック純正部品(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- タイヤ・足回り(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- ADVANTEC(219)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- Merck(メルクミリポア)(147)
- Panasonic(パナソニック)(311)
- RS PRO(220)
- SMC(16,959)
- StarTech.com(209)
- YAMAHA(ヤマハ)(592)
- YAMAZEN(山善)(304)
- アズワン(215)
- エスコ(326)
- シグマ光機(136)
- ストア・エキスプレス(300)
- ダイキン工業(234)
- リゲッタ(142)
- 山崎実業(182)
- 日東工器(335)
- 萩原(153)
- 高田ベッド製作所(230)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「cm-2」の検索結果

マグネットキャッチCM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷マグネットの吸着力を利用したキャッチです。省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。取り付けはフロント面からの挿入で完了します。難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。トラスコ品番132-6059材質ポリアミド(PA)幅(mm)5全長(mm)12色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])0.4付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ CM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。色ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/2M
NTN(エヌティーエヌ)¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
洗濯ネット ランドリーネット布団用 約90×110cm 2枚セット
ユノックス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2枚)当日出荷洗濯ネット布団用90×110cm【2枚組】 ランドリーネット 毛布 カーテン 大型洗濯タイプ大物用
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥5,148~税込¥5,663~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM Series(CM2B40V)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から19日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
10cmセパレート2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
...