カテゴリ

  • 建材・エクステリア(140)
  • 店舗什器・備品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 学童・教育用品(74)
  • 厨房用品(67)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 介護用品(36)
  • オフィス家具(33)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 医療(28)
  • 清掃用品(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 卓上消耗品(24)
  • 防災用品(23)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 物流用品(17)
  • 測定用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 作業服(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 完成車(11)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(9)
  • ヘルスケア(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(6)
  • 家電(6)
  • 日用品(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-240」の検索結果

1,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付 TGK(東京硝子器械)

    塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付

    TGK(東京硝子器械)
    1,390税込1,529
    1組
    当日出荷
    塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
    タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
  • 糸ラーグ 茶パック 24cm 240g テラモト

    糸ラーグ 茶パック 24cm 240g

    テラモト
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
    用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などにトラスコ品番435-1975材質綿・スフ混質量(g)約240種類水拭きモップ全長L(mm)約210繰り返し・詰め替え対応
  • 60色おりがみ7.5cm 240枚 エヒメ紙工

    60色おりがみ7.5cm 240枚

    エヒメ紙工
    229税込252
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • 塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入 TGK(東京硝子器械)

    塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1,390税込1,529
    1箱
    10日以内出荷
    塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
    タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
  • CM Series(CM240) SMC

    CM Series(CM240)

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)240
  • 塩素試験紙 TOHO(トーホー)

    塩素試験紙

    TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
  • エザンス パラソル240cm CAPTAIN STAG

    エザンス パラソル240cm

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)Mグリーン×Lグリーン直径(Φcm)240外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個(200枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
  • クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダ

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
  • コンビネーションレンチ24mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ24mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
  • 塩素試験紙 三商

    塩素試験紙

    三商(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(200枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
    タイプペーパーストリップ表示色10/50/100/200測定範囲(ppm)10~200
  • シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス

    シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H240cmタイプ

    ストア・エキスプレス
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)36.7×229パネル穴径(Φmm)6
  • シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス

    シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H240cmタイプ

    ストア・エキスプレス
    5,398税込5,938
    1枚
    翌日出荷
    材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)31.7×229パネル穴径(Φmm)6
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    743税込817
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • フリット UVカットウィングパラソル240cm CAPTAIN STAG

    フリット UVカットウィングパラソル240cm

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)約2.0ブルー直径(Φcm)240収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
    用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス

    シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ

    ストア・エキスプレス
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容背面有孔パネル×2材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)120.2×(169+60)パネル穴径(Φmm)6
  • シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス

    シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ

    ストア・エキスプレス
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容背面有孔パネル×2材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×(169+60)パネル穴径(Φmm)6
  • KB SMC

    KB

    SMC(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店

    鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色

    法山本店
    4,598税込5,058
    1枚
    翌々日出荷
    歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
    仕様足付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種歩道用
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 塩素試験紙 マイクロエッセンシャル

    塩素試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,398税込1,538
    1パック(200枚)
    翌々日出荷
    消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 240cmオリーブ 横浜ディスプレイミュージアム

    240cmオリーブ

    横浜ディスプレイミュージアム
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、PS、木、セメント(鉢:PP)幅(cm)90全長(cm)240寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17.5
  • エンジンスターター 安全機能充実型 三晃精機

    エンジンスターター 安全機能充実型

    三晃精機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1組
    5日以内出荷
    逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
    用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8A使用電池バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • アルミパラソル 240cm 不二貿易

    アルミパラソル 240cm

    不二貿易
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷
    材質構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル質量(kg)3.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2480×2480×2260
  • クロス十字型撹拌子 ケニス

    クロス十字型撹拌子

    ケニス
    899税込989
    1組(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
    材質PTFE入数(個)2
  • cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm) cotta

    cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm)

    cotta
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。
    材質シリコン・グラスファイバー外寸(mm)240×360耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
  • Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)。確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計。用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮。高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
  • 油に強い先芯入り安全長靴 ジャパン・パルム

    油に強い先芯入り安全長靴

    ジャパン・パルム
    2,998税込3,298
    1足
    8日以内出荷
    鋼製先芯入・耐油
    用途一般作業仕様インソール入りブラック仕様1鋼製先芯入り材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC
  • 240cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ

    240cm 折畳み式 イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-240材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400繰り返し・詰め替え対応
  • 利休箸 24cm ER-240シリーズ 台和

    利休箸 24cm ER-240シリーズ

    台和
    329税込362
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性、耐熱性に優れています。
  • cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm) cotta

    cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm)

    cotta
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパットです。つるっとした表面です。3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。
    材質シリコン・グラスファイバー外寸(mm)240×360耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-40使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
  • 祝箸 24cm EI-240シリーズ 台和

    祝箸 24cm EI-240シリーズ

    台和
    329税込362
    1本
    6日以内出荷
    耐久性、耐熱性に優れています。
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃先径(Φmm)24.0シャンク径(mm)25
  • PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印)

    PE 18-0角蒸器

    神子島製作所(桃印)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質18-0ステンレス深さ(mm)中子×水槽:100×75
...