曜日別特売

油に強い先芯入り安全長靴

油に強い先芯入り安全長靴 - ジャパン・パルム油に強い先芯入り安全長靴 - ジャパン・パルム油に強い先芯入り安全長靴 - ジャパン・パルム

鋼製先芯入・耐油

用途
一般作業
仕様
インソール入り
色
ブラック
仕様1
鋼製先芯入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
内容量
1足
注意
※機械油対応ソール
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82519188CM2401B3L (約27.5cm~28.0cm)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519276CM2401BLL (約26.5cm~27.0cm)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519581CM2401B4L (約28.5cm~29.0cm)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519608CM2401BM (約24.5cm~25.0cm)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519669CM2401BL (約25.5cm~26.0cm)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする