カテゴリ

  • 建材・エクステリア(76)
  • 厨房用品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 清掃用品(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 作業服(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 完成車(11)
  • 防災用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(5)
  • 手袋(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「cm-240」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸ラーグ 茶パック 24cm 240g テラモト

    糸ラーグ 茶パック 24cm 240g

    テラモト
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
    用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などにトラスコ品番435-1975材質綿・スフ混質量(g)約240種類水拭きモップ全長L(mm)約210繰り返し・詰め替え対応
  • 60色おりがみ7.5cm 240枚 エヒメ紙工

    60色おりがみ7.5cm 240枚

    エヒメ紙工
    229税込252
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • 塩素試験紙 TOHO(トーホー)

    塩素試験紙

    TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
  • エザンス パラソル240cm CAPTAIN STAG

    エザンス パラソル240cm

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)Mグリーン×Lグリーン直径(Φcm)240外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個(200枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
  • クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダ

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
  • コンビネーションレンチ24mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ24mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
  • 塩素試験紙 三商

    塩素試験紙

    三商(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(200枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
    タイプペーパーストリップ表示色10/50/100/200測定範囲(ppm)10~200
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
    用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • フリット UVカットウィングパラソル240cm CAPTAIN STAG

    フリット UVカットウィングパラソル240cm

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)約2.0ブルー直径(Φcm)240収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • エンジンスターター 安全機能充実型 三晃精機

    エンジンスターター 安全機能充実型

    三晃精機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1組
    5日以内出荷
    逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
    用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8A使用電池バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • アルミパラソル 240cm 不二貿易

    アルミパラソル 240cm

    不二貿易
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷
    材質構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル質量(kg)3.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2480×2480×2260
  • クロス十字型撹拌子 ケニス

    クロス十字型撹拌子

    ケニス
    899税込989
    1組(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
    材質PTFE入数(個)2
  • Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)。確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計。用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮。高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
  • 油に強い先芯入り安全長靴 ジャパン・パルム

    油に強い先芯入り安全長靴

    ジャパン・パルム
    2,998税込3,298
    1足
    8日以内出荷
    鋼製先芯入・耐油
    用途一般作業仕様インソール入りブラック仕様1鋼製先芯入り材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC
  • 240cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ

    240cm 折畳み式 イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-240材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400繰り返し・詰め替え対応
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃先径(Φmm)24.0シャンク径(mm)25
  • PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印)

    PE 18-0角蒸器

    神子島製作所(桃印)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質18-0ステンレス深さ(mm)中子×水槽:100×75
  • Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。耐久性に優れたL型デザイン:L字型コネクター構造により、鋭角な曲げによる負荷を軽減。シールド付き30/34AWG同軸導体が干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材を採用し、オフィスや作業スペースなどの限られた環境でも使いやすいMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応。機器側面に沿って配線でき、省スペース環境での取り回しに便利なL型右向きコネクター搭載
  • ピケアツリー 240cm 東京ローソク製造

    ピケアツリー 240cm

    東京ローソク製造
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    枝葉が広いボリューム感のあるクリスマスツリー
    材質PVC、鉄グリーンサイズ(cm)240
  • ホルダ DCM イスカル

    ホルダ DCM

    イスカル
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
  • ヘリンボンラグ ボーナ 約190×240cm 萩原

    ヘリンボンラグ ボーナ 約190×240cm

    萩原
    7,298税込8,028
    1枚
    3日以内出荷
    洗えるヘリンボンラグ
    用途ざっくりとした織りで立体感があり、太めの間隔で仕上げたヘリンボン柄は、遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるデザインに。ウレタン入りでほんのりふっくら、さらっとした肌ざわりで年中使いやすい素材感です。洗濯機で丸洗いできるから、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心、いつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。厚さ(mm)7備考洗濯可対応ホットカーペット寸法(cm)190×240機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム5mm 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革
  • Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD

    StarTech.com
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。長期使用にわたる高い耐久性:シールド付き30/34AWG同軸導体により干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材と柔軟なストレインリリーフを採用し、オフィスなどでの日常的な屈曲や使用にも耐えるMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応仕様●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:8K60Hz●Power Delivery:240Wホワイト保存温度範囲(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)4.6データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)10~40ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)85
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  ブルー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ブルー

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm 萩原

    スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm

    萩原
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    やわらかスウェット生地の洗えるラグ
    用途綿混のスウェット生地は肌ざわりがよく、季節を問わず使いやすい素材感です。汚れても洗濯機で丸洗いできるから清潔に使え、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。霜降りの入った深みのあるカラー、全6色からお選びいただけます。厚さ(mm)5備考洗濯可対応ホットカーペット寸法(cm)190×240機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル75%・綿25% 中材:ポリエステル100%(固綿) 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  ホワイト 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ホワイト

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ホワイト備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  ブラウン 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ブラウン

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ブラウン備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  グレー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm グレー

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20グレー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • レジャーマット ストライプ 3畳(180×240cm) プラテック

    レジャーマット ストライプ 3畳(180×240cm)

    プラテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    目につきやすいカラフルなストライプ柄です。手提げ袋付きなので、持ち運びに便利です。遠足、運動会、ピクニック、ビーチなどで活躍します。
    材質PPフィルム・発砲PE・アルミ蒸着フィルム寸法(cm)180×240
  • 冷気対策ボード 木目調 240cm ヒラカワ

    冷気対策ボード 木目調 240cm

    ヒラカワ
    979税込1,077
    1枚
    7日以内出荷
    立てかけるだけで、冷気やすき間風をブロック!。お部屋に入り込む冷たい冷気を抑えられるので、お部屋のぬくもりを守ります。折りたたみ式なので持ち運びがらくで収納場所もとりません。
    用途寒さ対策、冷え防止に。季節用品材質OPPフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム寸法(cm)約57×240×0.5
  • 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺240cm クリーンテックス・ジャパン

    屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺240cm

    クリーンテックス・ジャパン
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
    用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。寸法(cm)90×240厚さ(mm)約11仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品
  • チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
  • エアブロー クリスマスツリーアーチ(高さ:H240cm) アルファ[販促]

    エアブロー クリスマスツリーアーチ(高さ:H240cm)

    アルファ[販促]
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    お店のシンボルとしてよく目立つビッグサイズ!
    仕様●内側サイズ:H17×W120cm●質量約1.7kg●消費電力12W●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様材質ナイロン・ABS樹脂寸法(cm)H240×W240×D60
  • エアブロービッグ3連パンプキン(高さ:240cm ) アルファ[販促]

    エアブロービッグ3連パンプキン(高さ:240cm )

    アルファ[販促]
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    ライト内蔵で本体が光ります。取付器具付き。屋内仕様
    材質ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)240×100×100
...