カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • メカニカル部品(42)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「cm2e20」の検索結果

関連キーワード
397件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM Series(CM2E20) SMC

    CM Series(CM2E20)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20-】

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TF-】

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TN-】

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • CM Series(CM2E20V) SMC

    CM Series(CM2E20V)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM Series(CM2E20R) SMC

    CM Series(CM2E20R)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F) SMC

    CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TF SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TF

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20TF) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20TF)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E20~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E20~)

    SMC
    ¥5,643~税込¥6,207~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20R SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20R

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

    SMC
    ¥6,489~税込¥7,138~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)

    SMC
    ¥5,244~税込¥5,768~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

    SMC
    ¥6,756~税込¥7,432~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    19日以内出荷
    コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    21日以内出荷
    形状ロッド先端おねじ形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)35ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
  • CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    21日以内出荷
    仕様オートスイッチなし取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)550ロッド先端形状おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-115AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-115AZ)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1147件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2シリーズ SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2シリーズ

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E40 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E40

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E25 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E25

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E32 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E32

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E20 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E20

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • マジックカットe-ミストEM2-CM-S20 2軸CMセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-CM-S20 2軸CMセットS20cm付

    扶桑精機
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7859セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.8
  • マジックカットe-ミストEM2-CM-Z20 2軸CMセットZ20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-CM-Z20 2軸CMセットZ20cm付

    扶桑精機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7913セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.8
  • マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管20cm用) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管20cm用)

    扶桑精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5637
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~)

    SMC
    ¥5,551~税込¥6,106~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • マジックカットe-ミスト用#2-11液ノズルΦ1.2(20cm用液管付) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用#2-11液ノズルΦ1.2(20cm用液管付)

    扶桑精機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5658
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S20 S20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S20 S20cm付

    扶桑精機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7743セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)700管種軟質銅管