27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

ダマになりにくくなりました。 30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。 時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
1箱(3g×25包)ほか
899 税込971
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐ溶けて味を変えない。溶けやすいのでダマになりにくい。臭いや苦味、エグ味もなく、透明性も高いので食品のおいしさもそのまま。
カロリー(kcal)364(100g当たり) 原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
1個(1kg)
3,598 税込3,886
当日出荷

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

まとまりのあるしっかりとしたトロミがつきます。だから、食べ物におすすめです。食べ物のおいしさそのまま!
原材料デキストリン、でん粉、増粘多糖類
1箱(3g×50包)ほか
1,498 税込1,618
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称エチルセルロース100CPS 等級化学用 CP 化学式C6H7(OH)m(OC2H5)n 濃度(%)48-50 (エトキシ基) アズワン品番89-0064-40 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-57-3
1本(500g)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

名称グルコン酸ナトリウム 等級化学用 CP 化学式HOCH2(CHOH)4COONa 濃度(%)≧99 化学組成HOCH2(CHOH)4COONa アズワン品番89-0066-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量218.14 CAS登録番号527-07-1 別称グルコン酸ソーダ
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

ウエルハーモニートロミーナ ソフトタイプ
ダマなくすぐに溶け、なめらかなトロミを形成。食品の風味を変えないのでおいしく召し上がっていただけます。少量で十分な粘度が得られます。使用する食材の良さを引き出し、理想のトロミに仕上げます。冷温両用でどちらのお料理にもご使用いただけます。カロリー控えめです。キレが良くベタつきがないのでお口のなかもスッキリさわやか。
賞味期限製造日より1年間 原材料デキストリン、増粘多糖類 栄養成分(100g中)エネルギー275kcal、タンパク質0.4g、脂質0g、糖質67.1g、食物繊維22.3g、ナトリウム1110mg、カルシウム6.8mg、リン30.9mg、鉄0.15mg、カリウム16.3mg
1パック(2g×50本)ほか
1,398 税込1,510
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

名称プロピレングリコール 特級 等級特級 化学式CH3CH(OH)CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒1.04 化学組成CH3CH(OH)CH2OH 危険等級 アズワン品番2-3127-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量76.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号57-55-6 別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品に加えるだけで、適度なとろみがつけられます。溶解性に優れ、食品本来の風味を損ないませんので、手軽に様々な食品にお使いいただけます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
1箱(2.5g×30包)ほか
659 税込712
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にトロミがつけられる。とろみ調整食品 すばやく溶けて、どんな温度でもなめらかなトロミがつけられます。
保存方法高温多湿を避け、常温で保存してください 栄養成分エネルギー:290kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:84.5g( -糖質:59.6g -食物繊維:24.9g)、ナトリウム:1440mg、食塩相当量:3.66g、カリウム:1600mg
1個(900g)
3,298 税込3,562
4日以内出荷

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。
材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC
1ケース(250個)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号)20388 適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。 唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。 透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。 無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。 良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
1箱(300g)ほか
1,498 税込1,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング ブラック サイズF 混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7 着丈(cm)37 生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本 素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水 適応胸囲(cm)76~109
1セット
2,598 税込2,858
欠品中

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン 容量(mL)500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック 外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮 内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却 約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
用途GLADIATORアイスベスト用 シルバー サイズF 質量(g)100 素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水 寸法(縦×横)(cm)13×10.5
1セット(3個)
859 税込945
当日出荷

特殊製法で作り上げたパンの缶詰に乳酸菌100億個配合
用途災害時・非常時の備えとして 内容量(g)100 入数24缶 保存期間(年)5
1箱(100g×24缶)
11,980 税込12,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯を磨くことで歯こうや歯石の付着を抑え、口臭を軽減します。お口の環境維持成分(卵黄粉末(グロビゲン含有)、シクロデキストリン、EDTA-Na)配合。緑茶エキス(香り)配合でお口すっきり。デンタル乳酸菌配合!健康はお口から。ペットの大好きなミルクミント風味でおいしく食べられます。エブリデント食べる歯みがき、エブリデント歯みがきシートブラシが使いやすくなります。
成分たん白質:0%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:33%以下 使用の目安1日に1~2回を目安に与える 対象生後3カ月未満のペットには与えない カロリー(kcal)40gあたりのエネルギー:約106 原材料エリスリトール、卵黄粉末、デキストリン、シクロデキストリン、乳化剤、増粘安定剤(CMC)、香料、pH調整剤、EDTA-Na、トレハロース、保存料(パラオキシ安息香酸)、茶乾留物(緑茶エキス含有)
1個(40g)
719 税込791
4日以内出荷

飲み込みを気にされている方に飲み込みやすいプリン状のお粥。プリン状のお粥をワンステップ簡単調理。
賞味期限製造後2年 原材料米粉(米(国産))、澱粉分解物/ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素、CMC-Na 栄養成分(13.5g当たり)エネルギー51.4kcal、たんぱく質0.95g、脂質0.09g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.01g
1個
950 税込1,026
5日以内出荷

温め&冷やし両用の専用ジェルつきアイマスク。勉強終わりや就寝前に温めてリラックス、勉強やデスクワークに行き詰まったタイミングで冷やしてスッキリ気分転換、眠気覚まし等、シーンに合わせて使えます。
仕様●セット内容:アイマスク×1 個、ジェル×2 個●アイマスク●▼材質:表生地/ポリエステル 100%、裏生地/ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%、バンド/ポリエステル 95%、スパンデックス 5%●▼サイズ:本体/H9.5CM×W19.5CM、バンド/210mm×2(左右)●▼重さ:約 25g●▼原産国:中国●ジェル●▼内容物:水・増粘剤(CMC)●▼材質:本体袋/ナイロン・ポリエチレン●▼サイズ:約 H80mm×W180mm●▼重さ:約 92g●▼原産国:日本 アズワン品番67-2387-03
1セット
2,098 税込2,308
8日以内出荷